Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99326814
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
200 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: nycy 4x4, nycy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26077*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91077*
€ 5,84382
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,57077*
€ 5,43922
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,42077*
€ 5,26072
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,27077*
€ 5,08222
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04077*
€ 4,80852
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,26077*
€ 3,88032
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.