Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
DELL Latitude 7530 Intel® Core™ i5 i5-1245U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99941783
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
GWX6C
EAN/GTIN:
5397184721513
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Premium-Design. Premium-Optionen.
Arbeiten Sie entspannt von überall aus mit dem kleinsten und leichtesten kommerziellen 39,6 cm (15,6") Premium-Laptop der Welt. Weitere Premium-Optionen bieten eine beeindruckende Bildqualität, intelligente Leistung, integrierte Sicherheit und Datenschutz.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
58 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batteriegewicht
240 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Premium
Jahr der Einführung
2022
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3281-CG
Audio-System
MaxxAudio Pro
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Breite
357.7 mm
Tiefe
229.75 mm
Höhe (vorne)
17.73 mm
Höhe (hinten)
18.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5,9,15 V
USB-Ladestrom
3.25 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WWAN
Installiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
WVA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
25 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
700:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1245U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Dell Laptops
,
Dell Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop i5 15,6" 256 gb ssd
,
business laptop
,
dell business laptop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.405,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,92*
€ 1.695,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,63*
€ 1.685,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,81*
€ 1.680,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,33*
€ 1.672,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL 0M0RT Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Dell
DELL-0M0RT
ab € 26,47*
Zubehör
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
Dell
1DJXC
ab € 30,53*
Zubehör
DELL 3 jahre Accidental Damage Protection
Dell
L_3AD
ab € 38,80*
Zubehör
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
L_3HD
ab € 14,59*
Zubehör
DELL 429-AAUQ Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Dell
DELL-DW316
ab € 40,60*
Zubehör
DELL 460-BBJP 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Dell
MWDV6
ab € 33,42*
Zubehör
DELL 461-AAFD Kabelschloss
Dell
N62CK
ab € 34,12*
Zubehör
DELL 470-ABNE USB Kabel 0,132 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,54*
Zubehör
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
Dell
DBQANBC067
ab € 30,99*
Zubehör
DELL 470-ACFH DC 7.5mm USB-C Schwarz
Dell
LDD75B-USBC160
ab € 21,84*
Zubehör
DELL 5 jahre Accidental Damage Protection
Dell
L_5AD
ab € 64,76*
Zubehör
DELL 5 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
L_5HD
ab € 22,87*
Zubehör
DELL 68,58 cm (27" ) Monitor – P2722H
Dell
P2722H
ab € 131,85*
Zubehör
DELL 784-BBBI Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Dell
784-BBBI
ab € 34,54*
Zubehör
DELL AB135396 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Dell
AB135396
ab € 33,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen