Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 6 für Molex - Micro-Fit, mit Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 6 für Molex - Micro-Fit, mit Kontaktaufnahme
Crimpzange PEW 6 für Molex - Micro-Fit, mit Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-61602431
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     61602431
EAN/GTIN:
     4049002095382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03 – 2,5 mm² / AWG 32-14
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
616 024 3 1
EAN:
4049002095382
Gewicht:
358 g
Abmessung:
190 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
AWG 20 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26
Verbinder:
Molex – Micro-Fit
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.