Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Handcrimpzange MPZ 55 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Handcrimpzange MPZ 55 im Koffer
Mechanische Handcrimpzange MPZ 55 im Koffer
Artikel-Nr.:
     CK77V-6330555
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6330555
EAN/GTIN:
     4049002027697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
  • hohe Presskraft bei niedriger Handkraft durch Präzisionsmechanik
  • Klappkopf erleichtert Verarbeitung sperriger Verbinderformen und Gesenkwechsel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
633 055 5
EAN:
4049002027697
Gewicht:
4.440 g
Abmessung:
430 mm
Kapazität (Cu):
6 — 120 mm²
Kapazität (Al):
6 — 95 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,81*
€ 728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,86*
€ 717,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,07*
€ 659,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6334043
ab € 53,70*
Zubehör
Rennsteig
6334033
ab € 53,67*
Zubehör
Rennsteig
6334053
ab € 53,61*
Zubehör
Rennsteig
6331033
ab € 68,36*
Zubehör
Rennsteig
6331043
ab € 68,72*
Zubehör
Rennsteig
6332053
ab € 68,45*
Zubehör
Rennsteig
6332043
ab € 68,31*
Zubehör
Rennsteig
6333053
ab € 68,51*
Zubehör
Rennsteig
6333043
ab € 68,73*
Zubehör
Rennsteig
6331023
ab € 66,50*
Zubehör
Rennsteig
6332013
ab € 66,48*
Zubehör
Rennsteig
6332023
ab € 66,77*
Zubehör
Rennsteig
6332033
ab € 68,36*
Zubehör
Rennsteig
6333013
ab € 66,42*
Zubehör
Rennsteig
6333023
ab € 66,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.