Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 6,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-3Q5LU6C
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11518060
EAN/GTIN:
10076490478633
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.
Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.
Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.
Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort.
Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.
Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
210-265 mm; 8.27-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Produktschutz | Logistik | Montage | Lagerung | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,88*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (€ 6,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11518100
ab € 6,26*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11518110
ab € 5,87*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11518070
ab € 5,86*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11518080
ab € 6,29*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11518090
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen