Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm
Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm
Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm
Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-264-002
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     264-002
EAN/GTIN:
     4007796032709
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

• Menülöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 22,6 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
264-004
ab € 1,48*
Zubehör
Esmeyer
264-005
ab € 1,53*
Zubehör
Esmeyer
264-003
ab € 2,38*
Zubehör
Esmeyer
264-001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.