Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ESB ZX Schleifband 150 x 2000mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-303701
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303701
EAN/GTIN:
     4011890121955
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Endlosschleifband mit Zirkonkorund für stationäre Bandschleifer. • Zirkonkorund dicht gestreut für hohen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl • Reißfestes Y-Polyestergewebe, wasserfest für lange Lebensdauer • Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 2000
Stück Gewicht:
0,397 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Stationärer Bandschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifband, schleifbänder, gewebe schleifband, bandschleifpapier, schleifband set, bandschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 16,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 81,38*
€ 104,72*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 106,39*
€ 106,39*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.