Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS EPBW Pinselbürste Ø 25mm Drahtstärke 0,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353155
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353155
EAN/GTIN:
     4011890084533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste edelstahl
pinselbürste
Edelstahl-Pinselbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen. • Für präzises Bearbeiten • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
25 x 25 x 6,0
Produktform:
gewellter Draht
Maximale Drehzahl:
18000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 25mm, kegelbürste, topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,17*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 91,21*
€ 91,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,48*
€ 91,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.