Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SED6CK1X/350CG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_H4243_17R.TIF
IH_H4243_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900052392
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900052392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol,
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol CK
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
25 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.43 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 196,81*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,79*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.