Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SEW10C1X/420MG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HA4663_95_4664_95_17R.TIF
IH_HA4663_95_4664_95_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900075565
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900075565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol C
Max. Druck:
420 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
40 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
2.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,74*
€ 1.100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,93*
€ 1.081,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,77*
€ 1.012,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,60*
€ 968,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,66*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.