Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKZUSCHALTVENTIL DZ10-2-5X/100Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7941_12_17R.TIF
IH_HAD7941_12_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900502839
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900502839
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckzuschaltung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
200 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 5781-06-07-0-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.62 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,27*
€ 1.053,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,88*
€ 1.037,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,79*
€ 983,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,96*
€ 948,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.