Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SEW6U3X/420MG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7383_05_17R.TIF
IH_HAD7383_05_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900566283
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900566283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol U
Max. Druck:
420 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Elektrisch mit Magnet
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
25 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.48 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.