Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKZUSCHALTVENTIL DZ10-2-5X/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7941_12_17R.TIF
IH_HAD7941_12_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900596755
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900596755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckzuschaltung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
200 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 5781-06-07-0-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.62 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,95*
€ 1.055,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,79*
€ 1.044,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,69*
€ 989,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,72*
€ 952,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,47*
€ 903,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.