Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DRC30-5-5X/100Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7932_12_17R.TIF
IH_HAD7932_12_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900597317
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
B → A
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
30
Max. Volumenstrom:
400 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 5781-09-13-0-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.32 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.