Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm
C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm
C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm
C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Z-Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1850x400x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049003-122|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049003-122|S10011
EAN/GTIN:
     4068192606529
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Spind Evolo PLUS, für 2 Personen, 1 Abteil z-förmig unterteilt, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 2 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • Z-förmige-Aufteilung zum Abhängen langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf im Raum
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 400 MMT
EAN Code:
4068192606529
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
35.5
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
35.5 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
200/400
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Z-förmig
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Bodengleiter
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
2/3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Schließung:
Riegel
für Vorhangschloss:
Ja
für Bügelstärke:
6 - 8
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
1916 MMT
Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
453 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1331 MMT
Garderobenhöhe:
1229 MMT
Innenbreite rechts:
192 MMT
Innenbreite sonstige:
206 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1292 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
157 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Z-Spind
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Z-Spind, Z-Türenschrank, Z-Aufteilungs-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,60*
€ 619,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,31*
€ 575,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34040|
ab € 16,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 55,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10001
ab € 55,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10002
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.