Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Praktus, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Feuerwehrspind PRAKTUS
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0492015-10|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0492015-10|S10009
EAN/GTIN:
     4066681358300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank
Feuerwehrspind Praktus, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, Ausführung ohne Tür(en), 1 Wertfach mit Einwurföffnung, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Helmhalter aus Kunststoff auf dem Schrankdach, klappbar, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

  • Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
  • Großzügige Abhänge-Länge für besonders lange Einsatzkleidung
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4066681358300
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
23.12
Tiefe:
477 | 500 MMT
Serie:
Evolo PLUS Feuerwehr
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schließkreis:
bis 1000
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Profil Hakenleisten:
oval
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Einwurfschlitz:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Helmhalter:
Kunststoff
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
23.12 KGM
Artikelkurztext:
Feuerwehrspind
Marke:
Evolo PLUS Feuerwehr
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1583 MMT
Garderobenhöhe:
1487 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Kippmaß:
1916 MMT
Wertfach Breite:
299 MMT
Wertfach Höhe:
203 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrgarderobe, Garderobe-Feuerwehr, Einsatzspind, Rettungsdienste-Spind, Einsatzkräfte-Spind, PSA-Schrank, PSA-Spind, PSA-Spinde, PSA-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3403|
ab € 15,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 7,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.