Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08000-7000905|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7000905|S10001
EAN/GTIN:
     4067521305690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Classic PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 900 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 | 900 MMT
EAN Code:
4067521305690
Höhe:
100 | 100 MMT
Masse:
4.8
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
4.8 KGM
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08000-7000905|S10000
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.