Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhrost aus Rundmetall, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08050-70130|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08050-70130|S10000
EAN/GTIN:
     4067521259764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Schuhrost aus Rundmetall, Classic PLUS, Maße (B): 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 | 900 MMT
EAN Code:
4067521259764
Masse:
2.49
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Schuhrost:
Ja
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
2.49 KGM
Artikelkurztext:
Schuhrost aus Rundmetall
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.