Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderbügtel ohne Hosenklammer mit Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleiderbügtel ohne Hosenklammer mit Stift
C+P Kleiderbügtel ohne Hosenklammer mit Stift
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08078-715|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08078-715|
EAN/GTIN:
     4067521541777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosen-Klammer
Hosen-Spange
Hosenklammer
Hosenspange
Kleiderbügtel ohne Hosenklammer mit Stift, Maße (H x B x T): 219 x 462 x 54 mm
Weitere Informationen:
Breite:
462 | 462 MMT
EAN Code:
4067521541777
Höhe:
219 | 219 MMT
Masse:
0.4
Tiefe:
54 | 54 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Kunststoff
Gewicht:
0.4 KGM
Artikelkurztext:
Kleiderbügtel ohne Hosenklammer mit Stift
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hosen klammer, Inneneinrichtung, Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.