Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schrägdachaufsatz, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08504-10|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-10|S10000
EAN/GTIN:
     4067521045329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung, verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen, für Garderobenschrank mit 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Maße (H x B x T): 230 x 300 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4067521045329
Höhe:
230 | 230 MMT
Masse:
2.7
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Material Schrägdach:
Stahl
Oberfläche Schrägdach:
lackiert
Neigung Schrägdach:
26
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
2.7 KGM | 4 KGM
Artikelkurztext:
Schrägdachaufsatz
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.