Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm
C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm
C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm
C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-088355-20_S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088355-20|S10001
EAN/GTIN:
     4066681374997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

  • Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 600 mm
EAN Code:
4066681374997
Höhe:
1850 | 1850 mm
Masse:
34.27
Tiefe:
500 | 500 mm
Gewicht:
34.27 kg
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Bodengleiter
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Ursprungsland:
DE
Garantie:
10 Jahre
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
für Vorhangschloss:
Ja
für Bügelstärke:
4,5 - 6,5
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
1916 mm
Innenhöhe gesamt:
1787 mm
Innenhöhe Gefach oben:
892 mm
Innenhöhe Gefach unten:
894 mm
Garderobenhöhe:
788 mm
Innenbreite sonstige:
298 mm
Innentiefe:
477 mm
Durchlassmaß Tür (Höhe):
854 mm
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 mm
Serie:
Basis PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Marke:
Basis PLUS
Artikelkurztext:
Doppelstöckiger Spind
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Master-PID:
088355-10|S10000|M
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 288,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08800-70256|
€ 33,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08800-7000605|S10000
€ 58,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08800-7000605|S10001
€ 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.