Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlkopfplatte, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlkopfplatte
C+P Stahlkopfplatte
C+P Stahlkopfplatte
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1124-110|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1124-110|S10000
EAN/GTIN:
     4065714577244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
Stahlkopfplatte integriert, Acurado-2000, Maße (H x B x T): 25 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4065714577244
Höhe:
25 | 25 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
4.44 KGM
Artikelkurztext:
Stahlkopfplatte
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.