Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm, 7016/7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-143001-000|S10098
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143001-000|S10098
EAN/GTIN:
     4063332161173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Rollladen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste, rechts angeschlagen, 1 Ergonomischer Design-Bügelgriff für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher mit hoher Traglast von 70 kg, RAL 7021 Anthrazit, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Niveauregulierung von innen einstellbar, komfortabel erreichbar durch Führungshülse, zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4063332161173
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
371 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
98.79 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Rollladenschrank
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
1084 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1864 MMT
Innenbreite sonstige:
1125 MMT
Innenhöhe gesamt:
1866 MMT
Innentiefe:
371 MMT
Kippmaß:
2027 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,98*
€ 1.151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,87*
€ 1.126,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,21*
€ 1.115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,95*
€ 1.010,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,75*
€ 986,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,81*
€ 957,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
143001-80|S10000
ab € 25,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
143001-80|S10002
ab € 25,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.