Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Karteien
>
Karteikarten
>
Büchereikarten
>
Artikel
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT435mm, 9016/9016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-146023-422|S10070
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
146023-422|S10070
EAN/GTIN:
4065714298590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek-Karten
Bibliothekkarten
Bücherei-Karten
Büchereikarten
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 4 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 3 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Schubladenblende aus Stahl, 4 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, selbstklebende Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Blenden: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4065714298590
Höhe:
1310 | 1310 MMT
Tiefe:
320 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Kunststoff
Anzahl Schubladen:
4 H87
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Stärke Platte:
7 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
102.91 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Schubladenschrank
Marke:
Asisto
Kippmaß:
1380 MMT
Schubladen Nutztiefe:
320 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031093
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Kartei- und Hängeregisterschränke
>
Asisto
Weitere Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
,
Karteischrank
,
karteischrank mit 4 schubladen din a4
,
karteikartenschrank a4
,
karteikartenschrank
,
Hängeregisterschrank
,
Hängeregisterschränke
,
Hängeregister-Aktenschrank
,
Hängeregistraturschrank
,
Hängeregistraturschränke
,
Registraturschrank
,
Registraturschränke
,
Registerschrank
,
Registerschränke
,
Hängehefter-Schrank
,
Hängehefter-Schränke
,
Hängemappen-Schrank
,
Karteikartenschränke
,
Karteischränke
,
Kartenschrank
,
Kartenschränke
,
Karteikarten-Schrank
,
Karteikarten-Schränke
,
Schubladenschrank
,
Schubladenschränke
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladen-Schränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.033,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,93*
€ 1.370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,38*
€ 1.327,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.103,99*
€ 1.313,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,94*
€ 1.255,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,32*
€ 1.241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,68*
€ 1.230,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,02*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,90*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen magnethaftend
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,90*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, Schließanlage VCS-18
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, vorgegebene Schließungen
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen