Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2016-000|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2016-000|S10001
EAN/GTIN:
     4063332836293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatten
Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Acurado-2000, Maße (H x B x T): 25 x 1200 x 400 mm, Dekor DBS: Dekor Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Direktbeschichtete Abdeckplatte (DBS) mit Dekor als zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4063332836293
Höhe:
25 | 25 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Farbe Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Gewicht:
7.37 KGM
Artikelkurztext:
DBS-Abdeckplatte 25 mm
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039100
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.