Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlkopfplatte, 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlkopfplatte
C+P Stahlkopfplatte
C+P Stahlkopfplatte
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2017-110|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2017-110|S10001
EAN/GTIN:
     4064615056605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
Stahl-Kopfplatte, Acurado-2000, Maße (H x B x T): 25 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß

Produktvorteile:

  • Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4064615056605
Höhe:
25 | 25 MMT
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Gewicht:
6.49 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Kopfplatte
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10000
ab € 83,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.