Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Hängerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3201-811|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-811|S10000
EAN/GTIN:
     4063332918494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängerahmen
Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 Omnispace, Hängerahmen für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 1-bahnig mit Restgefach, , Maße (H x B x T): 121 x 637 x 355 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
Weitere Informationen:
Breite:
637 | 637 MMT
EAN Code:
4063332918494
Höhe:
121 | 121 MMT
Tiefe:
355 | 355 MMT
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
Auszugsperre:
Ja
Material Hängerahmen:
Stahl
Oberfläche Hängerahmen:
lackiert
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
7.57 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Hängerahmen
Marke:
Omnispace
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 127,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.