Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm, 9016/9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3203-00|S10581
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10581
EAN/GTIN:
     4062084586395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Rollladen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
  • Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4062084586395
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
380 | 420 MMT
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
83.6 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Rollladenschrank
Marke:
Omnispace
Durchlassmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1835 MMT
Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Innenhöhe gesamt:
1835 MMT
Innentiefe:
380 MMT
Kippmaß:
2024 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,96*
€ 772,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,25*
€ 734,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,94*
€ 727,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,59*
€ 698,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 32,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 33,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 140,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 139,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.