| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-5722-80|S10000 Herst.-Nr.: 5722-80|S10000 EAN/GTIN: 4060061243033 |
| | |
|
| | |
| Einlegeboden aus Stahl, lackiert, Traglast 40 kg, Acurado-2000, Maße (B x T): 740 x 340 mm, Inneneinrichtung : RAL 7035 Lichtgrau Produktvorteile:- Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Weitere Informationen: | | Breite: | 740 | 740 MMT | EAN Code: | 4060061243033 | Tiefe: | 340 | 340 MMT | Serie: | Acurado-2000 | Anlieferzustand: | montiert | Traglast Einlegeboden: | 70 KGM | Material Einlegeboden: | Stahl | Oberfläche Einlegeboden: | lackiert | Farbe Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau | Gewicht: | 3.94 KGM | Artikelkurztext: | Einlegeboden lackiert | Marke: | Acurado-2000 | Ursprungsland: | PL | Versandart: | per Paketdienst | ZolltarifNr_DE: | 94039910 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachboden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden |
| | |
| |