Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8531-055|S10167
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8531-055|S10167
EAN/GTIN:
     4064615243098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Türen mit Sichtfenster für direkten Schrankeinblick, Zeit- und Kostenersparnis durch mehr Ordnung und Übersicht
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4064615243098
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
62.14
Tiefe:
472 | 500 MMT
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
62.14 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Acuardo-89
Durchlassmaß Tür (Breite):
1104 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1055 MMT
Innenbreite sonstige:
1198 MMT
Innenhöhe gesamt:
1070 MMT
Innentiefe:
472 MMT
Kippmaß:
1300 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Plexiglas-Werkzeugschrank, Sichtfenster-Werkstattschrank, Plexiglas-Werkstattschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Metall-Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,37*
€ 853,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,70*
€ 755,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-000|S10001
ab € 83,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1060-80|S10000
ab € 27,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1060-80|S10001
ab € 27,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 45,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2028-00|S10000
ab € 102,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.