Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9984-00|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9984-00|S10000
EAN/GTIN:
     4063332818305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Untergestell, aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Acurado-900, Maße (H x B x T): 150 x 926 x 496 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
926 | 926 MMT
EAN Code:
4063332818305
Höhe:
150 | 150 MMT
Tiefe:
496 | 496 MMT
Serie:
Acurado-900
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
4.35 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
Marke:
Acurado-900
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.