Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikassette DIN A5 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikassette DIN A5 - Schwarz
Karteikassette DIN A5 - Schwarz
Karteikassette DIN A5 - Schwarz
Karteikassette DIN A5 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-51814D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51814D
EAN/GTIN:
     9002493045279
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikassette DIN A5 Karteikassette mit Schnappverschluss. Stabile Scharnier ermöglicht eine 180°-Öffnung. Für bis zu 200 Karteikarten (wird ohne Karteikarten geliefert).
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Karteikassette DIN A5
Herstellerproduktstamm:
Papier
Herstellerartikelnummer:
51814D
Farbe:
schwarz
Herstellerproduktbestellzusatz:
Karteikartenbox
Herstellerproduktfamilie:
Karteikarten
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5
Verpackung:
Ohne
max. Anzahl der Karten:
200
Alleinstellungsmerkmal:
Karteikassette mit Schnappverschluss.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Marke:
Exacompta
GTIN:
9002493045279
Lieferantenartikelnummer:
51814D
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbeschreibung:
Karteikassette mit Schnappverschluss.
Herstellername:
Exacompta
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.