Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 10 T20 S6 gw-ESD 030 GL118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 10 T20 S6 gw-ESD 030 GL118
Pinselb. D 10 T20 S6 gw-ESD 030 GL118
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003509369
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003509369
EAN/GTIN:
     4013349121943
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

  • Extra lange Form
  • Dann extrem tief in Bohrungen eintauchen, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen
  • Flexibel

Anwendung: Innenbearbeitung, Entrosten, Entlacken, Entgraten, Kanten verrunden.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
11 mm
Körperlänge:
100 mm
RPM max.:
9000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509149
ab € 5,52*
Ähnlich
Osborn
0003509349
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.