Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
HYPER HJ4001BKGL USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HJ4001BKGL
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HJ4001BKGL
EAN/GTIN:
     6941921149512
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vietnam
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelmantelmaterial:
Silikon
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu:
240 W
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
4 mm
Gewicht:
30 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.