| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-67007193 Herst.-Nr.: 67007193 EAN/GTIN: 4048466947930 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Office und Gaming Computer Mauspad aus Neopren für mehr Abwechslung auf Ihrem Schreibtisch. Die Ränder des Mauspads sind vernähten und verhindern so das Ausfransen der Mauspads. Durch die gummierte Unterseite wird das Verrutschen oder Aufwölben des Mauspads verhindert und garantiert so einen perfekten Halt auf jedem Schreibtisch. Das Strapazierfähige Neopren ist abwaschbar und so leicht zu Reinigen. Die Abmessungen sind ca. 35 cm x 26 cm (L x B) und ist für jeden Maustyp geeignet.
Weitere Informationen: | | COOLES DESIGN:: | Alle unsere Pads sind extrem hochwertig & sehr detailliert bedruckt. Sie sind leicht zu reinigen und extrem strapazierfähig. Auch für Gaming Sessions geeignet. | MERKMALE:: | Durch extra vernähte Ränder ist das Mouse Pad vom Ausfransen geschützt. Dazu verfügt es über eine extra gummierte Unterseite, sodass es nicht verrutschen kann. | AUFWÖLBUNGSSCHUTZ:: | Die mit einer speziellen Gummierung ausgestatteten Unterseite verhindert ein Aufwölben der Mauspads! Somit hat das "sich Ärgern" endlich ein Ende! | GLATTE OBERFLÄCHE:: | Durch die spezielle Oberfläche ist eine besonders präzise und leise Bewegung der Maus möglich. Sowohl im Office, als auch beim Zocken ein absolutes Muss! | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Design: | Freedom | Abmessungen: | 35 x 26 x 0,2 cm | Gewicht: | 135 gr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |