Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ostendorf ht übergangsrohr
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Übergangsrohr

  Übergangsrohr  (16 Angebote unter 28.008.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Übergangsrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Übergangsrohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SKOLANsafe Übergangsrohr auf HT mit Dichtelement, DN/OD 78/50 (2 Angebote) 
SKOLANsafe Übergangsrohr auf HT mit Dichtelement, DN/OD 78/50 Überragender Schallschutz nur 17 dB Eine glatte Innenwand sowie eine optimierte Rezeptur des Materials sorgen für überragenden Schallsc...
Ostendorf Kunststoffe
333750
ab € 4,30*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Übergangsrohr DN 125/110 grün (2 Angebote) 
KG 2000 Übergangsrohr DN 125/110 grün .
Ostendorf Kunststoffe
775340
ab € 4,95*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Übergangsrohr DN 160/110 grün (3 Angebote) 
KG 2000 Übergangsrohr DN 160/110 grün .
Ostendorf Kunststoffe
775350
ab € 8,60*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 Übergangsrohr DN 160/125 grün (2 Angebote) 
KG 2000 Übergangsrohr DN 160/125 grün .
Ostendorf Kunststoffe
775450
ab € 8,19*
pro Stück
 
 Stück
KG Übergangsrohr DN 125/110 mit vormontierten Dichtringen (3 Angebote) 
KG Übergangsrohr DN 125/110 mit vormontierten Dichtringen .
Ostendorf Kunststoffe
221700
ab € 1,26*
pro Stück
 
 Stück
KG Übergangsrohr DN 160/110 mit vormontierten Dichtringen (3 Angebote) 
KG Übergangsrohr DN 160/110 mit vormontierten Dichtringen .
Ostendorf Kunststoffe
222700
ab € 1,66*
pro Stück
 
 Stück
KG Übergangsrohr DN 160/125 mit vormontierten Dichtringen (3 Angebote) 
KG Übergangsrohr DN 160/125 mit vormontierten Dichtringen .
Ostendorf Kunststoffe
222710
ab € 2,23*
pro Stück
 
 Stück
KG Übergangsrohr DN 200/160 mit vormontierten Dichtringen (3 Angebote) 
KG Übergangsrohr DN 200/160 mit vormontierten Dichtringen .
Ostendorf Kunststoffe
223700
ab € 3,49*
pro Stück
 
 Stück
Kanal Übergangsrohr 150 x 100 mm, PVC (1 Angebot) 
Kanal Übergangsrohr 150 x 100 mm, PVC KG SN 4 Rohre nach DIN EN 13476-2 sowie Formteile nach DIN EN 1401 aus weichmacherfreiem Polyvinylchloric (PVC-U) für Abwasserrohrsysteme. Ringsteifigkeit 4kN/...
Wavin
3001741
ab € 12,21*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf SKOLANsafe Übergangsrohr DNOD 5840, HT-Spitzende 332750 (2 Angebote) 
Ostendorf SKOLANsafe Übergangsrohr DNOD 5840, HT-Spitzende 332750
Ostendorf Kunststoffe
332750
ab € 2,71*
pro Stück
 
 Stück
Kanal Übergangsrohr 200 x 150 mm, PVC (1 Angebot) 
Kanal Übergangsrohr 200 x 150 mm, PVC KG SN 4 Rohre nach DIN EN 13476-2 sowie Formteile nach DIN EN 1401 aus weichmacherfreiem Polyvinylchloric (PVC-U) für Abwasserrohrsysteme. Ringsteifigkeit 4kN/...
Wavin
3001743
ab € 26,18*
pro Stück
 
 Stück
KG 2000 - KGR-Übergangsrohr DN 200 x 160 (2 Angebote) 
KG 2000 - KGR-Übergangsrohr DN 200 x 160
Ostendorf Kunststoffe
775560
ab € 19,91*
pro Stück
 
 Stück
Kanal Übergangsrohr 250 x 200 mm, PVC (1 Angebot) 
Kanal Übergangsrohr 250 x 200 mm, PVC KG SN 4 Rohre nach DIN EN 13476-2 sowie Formteile nach DIN EN 1401 aus weichmacherfreiem Polyvinylchloric (PVC-U) für Abwasserrohrsysteme. Ringsteifigkeit 4kN/...
Wavin
3017594
ab € 112,98*
pro Stück
 
 Stück
Kanal Übergangsrohr 300 x 250 mm, PVC (1 Angebot) 
Kanal Übergangsrohr 300 x 250 mm, PVC KG SN 4 Rohre nach DIN EN 13476-2 sowie Formteile nach DIN EN 1401 aus weichmacherfreiem Polyvinylchloric (PVC-U) für Abwasserrohrsysteme. Ringsteifigkeit 4kN/...
Wavin
4001080
ab € 226,80*
pro Stück
 
 Stück
Kanal Übergangsrohr 400 x 300 mm, PVC (1 Angebot) 
Kanal Übergangsrohr 400 x 300 mm, PVC KG SN 4 Rohre nach DIN EN 13476-2 sowie Formteile nach DIN EN 1401 aus weichmacherfreiem Polyvinylchloric (PVC-U) für Abwasserrohrsysteme. Ringsteifigkeit 4kN/...
Wavin
4001081
ab € 378,61*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Übergangsrohr
^

Das Übergangsrohr als gerades Adapterfitting in der Entwässerungstechnik

Die geraden Adapterfittings bieten sich für die Verbindung von Rohren in der Entwässerungstechnik an. Sie koppeln Leitungen mit deutlich voneinander abweichenden Nennweiten. Die Übergangsrohre können sich auch für die Verbindung von Rohren unterschiedlicher Werkstoffe eignen. Die Fittings werden in vielen Größen- und Befestigungsvarianten angeboten.

Übergangsrohre im Überblick

Die Übergangsrohre sind Verbindungselemente, die zwei verschiedenartige Rohre aneinander koppeln. Ihre Adapterwirkung bezieht sich auf
  • Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser oder
  • Rohre aus unterschiedlichen Materialien.
Die Übergangsrohre schaffen eine dichte Verbindung. Sie bieten sich für die Übergänge im Entwässerungssystem an. Ihre Besonderheit ist die Adapterwirkung. Sie bieten sich für den Anschluss von Rohren mit deutlich abweichenden Nennweiten an. Die Übergangsrohre sind unter anderem für die Verbindung eines DN 50 zu einem DN 90 Rohr geeignet. Auch größere oder kleinere Differenzen können durch diese Fittings ausgeglichen werden. Einige Übergangsrohre sind für die Kopplung von Rohren geeignet, die sich zusätzlich oder ausschließlich in ihrem Werkstoff unterscheiden.

Hinweise für die Auswahl des Übergangsrohres

Das Übergangsrohr ist spezialisiert auf eine Anwendung im Entwässerungssystem. Ihre technischen Daten sollten mit der Verwendung vor Ort abgestimmt sein:
  • Größe der beiden Anschlüsse,
  • Befestigungsvariante,
  • Eigenmaße und Werkstoff sowie
  • Beständigkeiten gegen Druck, Temperatur und Chemikalien.
Die Größe der beiden Anschlüsse und die Befestigungsvariante orientieren sich an den anzuschließenden Rohren vor Ort. Die Adapter für Rohrwerkstoffe werden häufig mit Schellen befestigt. Die Übergangsrohre mit abweichendem Rohrdurchmesser lassen sich durch Stecken montieren. Die meisten Fittings sind lösbar und somit für ein gelegentliches Lösen oder regelmäßige Wartungsarbeiten empfehlenswert. Die Eigenmaße und der Werkstoff orientieren sich am Einsatzort in der Rohrinstallation. Die Beständigkeiten des Übergangsrohres gegen Druck, Temperatur und chemische Einwirkungen sollten mit den Gegebenheiten in der Installation abgestimmt sein. Die meisten Fittings sind für den Einsatz mit Abwasser und seinen typischen korrosiven Stoffen zugelassen. Für Übergangsrohre gelten die gleichen Installationsgrundsätze wie für Abwasserrohre und andere Abwasser Fittings.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.