Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Überwachungsmonitor

  Überwachungsmonitor  (42 Angebote unter 28.247.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Überwachungsmonitor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Überwachungsmonitor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Renkforce 419700 LCD-Überwachungsmonitor EEK: E (A - G) 43.18 cm 17 Zoll 1280 x 1024 Pixel Schwarz (4 Angebote) 
Renkforce 419700 LCD-Überwachungsmonitor EEK: E (A - G) 43.18 cm 17 Zoll 1280 x 1024 Pixel Schwarz 43,18 cm (17") CCTV LCD Monitor A/V-, VGA- und HDMI Eingang 4:3 Format Entwickelt für Dauerbetrieb...
Renkforce
419700
ab € 241,46*
pro Stück
 
 Stück
ABUS TVAC10001 LED-Monitor (6 Angebote) 
ABUS TVAC10001 - LED-Monitor - 26.4 cm (10.4") - 800 x 600 - 300 cd/m² - 8 ms - HDMI, VGA, BNC (Composite) - Lautsprecher
ABUS
TVAC10001
ab € 214,42*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce 449238 LCD-Überwachungsmonitor EEK: C (A - G) 30.48 cm 12 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz (4 Angebote) 
Renkforce 449238 LCD-Überwachungsmonitor EEK: C (A - G) 30.48 cm 12 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz 30.48 cm (12") CCTV LCD Monitor A/V-, VGA- und HDMI Eingang 4:3 Format Entwickelt für Dauerbetrieb (...
Renkforce
449238
ab € 136,24*
pro Stück
 
 Stück
Grothe MON 1092/401B LCD-Farbmonitor 25,6cm/10,1 mit Audio 1092/401B (6 Angebote) 
Der TFT LCD-Monitor ist speziell auf CCTV-Anwendungen abgestimmt. Die Vorteile gegenuber einem CRT-Monitor sind raumsparende Abmessungen, niedriger Stromverbrauch und geeignet fur den Dauerbetrieb.
Grothe
1092/401B
ab € 294,28*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo HX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel (3 Angebote) 
Der HX-24G ist auf die Anwendungen mit unkomprimierten und hochauflösenden Videoübertragungen zugeschnitten und verfügt über einen SDI-Eingang und -Ausgang. Dies ermöglichen es Megapixelbilder dire...
Neovo
HX4GB011E0100
ab € 896,63*
pro Stück
 
 Stück
AGI 59250 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku (1 Angebot) 
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr CARDO Scala Rider Intercom. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten CARDO...
AGI
59250
ab € 12,93*
pro Stück
 
 Stück
Permanent-Überwachungsmonitor ESD PROTECT (1 Angebot) 
Permanent-Überwachungssystem (Monitor) Überwachung von Handgelenksband und Erdung der Tischmatte in Echtzeit durch Wave Distortion Technology. Mit Parkpositionen für DK10 und DK4 Handgelenksbänder....
ESD PROTECT
BK0205001
ab € 178,10*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo RX-22G CCTV-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel (1 Angebot) 
Die RX-Serie wurde mit besonderem Augenmerk auf Sicherheitsanwendungen in industrieller Umgebung entwickelt und wird für ihre Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit geschätzt. Die Zuverläs...
Neovo
RX2G00A1E0100
ab € 690,40*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo SX-17G CCTV-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel (1 Angebot) 
Die SX-Serie ist ideal sowohl für ältere als auch moderne Überwachungsanwendungen, da sie mit analogen und digitalen Anschlüssen sowie einem Composite-Ausgang für Video-Looping ausgestattet ist. Ge...
Neovo
SX7G0011E0100
ab € 514,93*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo HMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel (3 Angebote) 
Der HMQ-4301 ist ein 43″ 4K Überwachungs Display mit SDI, zur Unterstützung unkomprimierten von Live-Videostreamings in Überwachungs-Anwendungen über große Entfernungen. Die Display-Technologie ist...
Neovo
HM431011M0000
ab € 962,97*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo SX-15G CCTV-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel (1 Angebot) 
Die SX-Serie ist ideal sowohl für ältere als auch moderne Überwachungsanwendungen, da sie mit analogen und digitalen Anschlüssen sowie einem Composite-Ausgang für Video-Looping ausgestattet ist. Ge...
Neovo
SX5G0011E0100
ab € 497,13*
pro Stück
 
 Stück
Indexa
27915
ab € 303,78*
pro Stück
 
 Stück
ABUS
TVAC10014
ab € 303,19*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo RX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel (2 Angebote) 
Die RX-Serie wurde mit besonderem Augenmerk auf Sicherheitsanwendungen in industrieller Umgebung entwickelt und wird für ihre Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit geschätzt. Die Zuverläs...
Neovo
RX4G00A1E0100
ab € 640,08*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo SX-19G CCTV-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel (1 Angebot) 
Die SX-Serie ist ideal sowohl für ältere als auch moderne Überwachungsanwendungen, da sie mit analogen und digitalen Anschlüssen sowie einem Composite-Ausgang für Video-Looping ausgestattet ist. Ge...
Neovo
SX9G0011E0100
ab € 676,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Überwachungsmonitor
^

Überwachungsmonitore als Rückgrat jeder Videoüberwachung

Überwachungsmonitore bilden das Rückgrat einer jeden Videoüberwachungsanlage. Von ihrer Darstellungsqualität hängt oft die Entscheidung ab, ob eine Sequenz dauerhaft aufgezeichnet wird oder nicht.

Technisches zum Thema Überwachungsmonitore

Die Geräte sind als Flachbildschirme und als herkömmliche Kathodenstrahlmonitore (CRT) erhältlich und werden in aller Regel mit Hilfe von BNC-, S-Video- oder Cinch-Anschlüssen mit Steuergeräten und Kameras verbunden. Bei Geräten, die zusätzlich für den Betrieb mit herkömmlichen PCs ausgelegt sind, finden sich auch gelegentlich DVI- und HDMI-Anschlüsse. Diese Bildschirme lassen sich sowohl in Kombination mit einer analogen Schnittstellenkarte für CCTV-Kameras als auch mit direkt an den PC angeschlossenen Kameras nutzen.
Zur Audioübertragung sind in die meisten Überwachungsmonitore Lautsprecher eingebaut. Überwachungsmonitore beherrschen meist neben den EDV-Standards VGA, XGA oder SXGA auch die analogen PAL- und NTSC-Spezifikationen zur Darstellung der Bilder, die von den Kameras gesendet werden. Dabei sind teilweise bei hochwertigen Bildschirmen bis zu 800 TV-Zeilen darstellbar, was für ein gestochen scharfes und detailreiches Bild sorgt. Um auch bei nicht standardkonformen Bildquellen gute Anzeigeergebnisse zu erzielen, beherrschen viele Überwachungsmonitore zudem eine elektronisch gesteuerte Overscan- und Underscan-Funktion, bei der die eingehenden Bildsignale hoch- oder heruntergerechnet werden.
Je nach Bauart werden Überwachungsmonitore mit internen (Kathodenstrahlmonitore) oder externen Netzteilen (Flachdisplays) betrieben. Faktisch alle Überwachungsmonitore weisen mehrsprachige On-Screen-Displays (OSD) auf, mit deren Hilfe wichtige Bildparameter eingestellt und gespeichert werden können.

Formate und Bildgrößen

Professionelle Überwachungsmonitore sind in Bildschirmgrößen bis 56 cm (22 Zoll) erhältlich. Sie unterstützen die Anzeigeformate 4:3 und 16:9, wobei Kathodenstrahlgeräte grundsätzlich auf das 4:3-Format festgelegt sind. Bei größeren Bildschirmen mit höherer Auflösung können somit mehrere Kamerabilder simultan dargestellt werden, was insbesondere bei einer umfangreichen Überwachungs-Infrastruktur mit vielen Bildquellen Sinn ergibt.

Sonderfunktionen der Überwachungsmonitore

Hochwertige Überwachungsmonitore bieten einige Sonderfunktionen, die herkömmliche TFT-Displays nicht vorweisen können: So sind Modelle mit einer integrierten Alarmfunktion erhältlich, die bei Alarmauslösung durch eine Überwachungskamera ein Pop-Up-Fenster anzeigen und somit den Betrachter sofort auf die betroffene Kamera aufmerksam machen. Zusätzlich bieten einige Überwachungsmonitore eine Fenster-in-Fenster-Funktion, mit der Sie zwei Kameraausschnitte gleichzeitig im Display halten und betrachten können. Damit ist es bei gleichzeitigem Alarm von zwei Kameras möglich, diese im Auge zu behalten.
Einige Überwachungsmonitore bieten zudem die Möglichkeit der Touch-Bedienung. Dabei benötigen Sie - wenn das Gerät per Computer gesteuert wird - keine Tastatur und Maus mehr zur Bedienung, sondern nutzen ihren Computer und die daran angeschlossenen Kameras per Berührung des Bildschirms.

Die Aufstellung

Überwachungsmonitore können je nach Bauart unterschiedlich aufgestellt werden: Kathodenstrahlmonitore befinden sich in aller Regel in massiven Stahlgehäusen. Die sehr solide gebauten Gehäuse bieten den Vorteil, dass die Monitore bei großen Installationen gestapelt werden können. Zu diesem Zweck sind die Geräte seitlich auch in der Regel mit Griffmulden ausgerüstet, damit sie trotz des hohen Gewichts besser bewegt werden können.
Zu achten ist dabei auf eine ausreichende Belüftung, da die Kathodenstrahlröhren Abwärme abstrahlen. Flachdisplays dagegen können entweder auf den mitgelieferten Standfüßen aufgestellt werden oder an Schienen aufgehängt werden. Entsprechende Montageschienen sind sowohl für die Befestigung an Arbeits- und Schreibtischen erhältlich als auch für die Wandmontage. Durch VESA-normierte Bohrungen an den Rückseiten der Überwachungsmonitore ist eine flexible Aufhängung möglich. Die Monitorhalterungen an den Montageschienen sind mit ebensolchen Aufhängungen nach VESA-Norm im Abstand von 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm ausgerüstet und erlauben es, den daran fixierten Monitor im Neigungswinkel ebenso wie in der horizontalen Ausrichtung einzustellen. Somit geht auch bei großen Installationen mit vielen Überwachungsmonitoren die Übersicht nicht verloren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.