Übersicht | "19 Zoll Fachboden"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
LogiLink SF1C25G Rack Zubehör (2 Angebote) Gewicht: 1kg - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil - 430x150mm Stellfläche - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 25 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert |
|
ab € 5,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,75* pro Stück |
| |
Steckdosenleiste 7 Dosen (25 Angebote) DK Steckdosenleiste, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m, Aluminiumprofil, natur eloxiert |
|
ab € 37,67* pro Stück |
| |
Schroff 19'' stationary shelf, 1 U, full depth (2 Angebote) 19"-Fachboden, stat., 75kg Traglast, f. 1000mm Tiefe Verwendbar im SCHROFF VARISTAR Schranksystem (Serverschränke) Stationärer Fachboden (Traglast 75 kg) Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen Mit ... |
|
ab € 56,99* pro Stück |
| |
LogiLink SF1C25B Rack Zubehör (3 Angebote) Gewicht: 1kg - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil - 430x150mm Stellfläche - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 25 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert |
|
ab € 5,03* pro Stück |
| |
LogiLink SF1C45G Rack Zubehör Regalboden (5 Angebote) Produktinformationen "19" Fachboden, Befestigung nur vorne T=350 mm, grau" von LogiLink Professional Der stabile Fachboden kann in alle 19" Schränke mit einer 482,6 mm (19")-Ebene eingebaut werden.... |
|
ab € 11,39* pro Stück |
| |
LogiLink SF1H85G Rack Zubehör (4 Angebote) Gewicht: 5kg - Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 430x800mm Stellfläche - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 100 kg -... |
|
ab € 50,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 130,91* pro Stück |
| |
Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke (20 Angebote) Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: Ausziehbar, mit Griff Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Die ausziehbaren Fachböden sind einfach an den vier 4... |
ASSMANN Electronic DN-19 TRAY-2-600 |
ab € 30,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,24* pro Stück |
| |
19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553 (2 Angebote) Varistar, Novastar und Eurorack 19-''-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage. |
|
ab € 124,21* pro Stück |
| |
Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke (19 Angebote) Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: Ausziehbar, mit Griff Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Die ausziehbaren Fachböden sind einfach an den vier 4... |
ASSMANN Electronic DN-19 TRAY-2-600-SW |
ab € 29,69* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 19 Zoll Fachboden | | | Belastbarer 19-Zoll-Fachboden
Die 19-Zoll-Technik wird durch den immer intensiveren Einsatz von EDV, Internet und Computersystemen zu einer Standardtechnik für die Netzinfrastruktur. Da die Größen und Strukturen genormt sind, können auch komplexe Rechenzentren schnell und effizient aufgebaut werden. IT-Anlagen von allen Providern und Hostern dienen als Grundlage der genormten Netzinfrastruktur. Um ein Netzwerk effizient aufbauen zu können, nutzt man vor allem bei größeren Anlagen Serverschränke und Verteilerschränke. Da diese der 19-Zoll-Norm entsprechen, gibt es auch für jeden Schrank passende Fachböden. Ein 19-Zoll-Fachboden passt für jeden genormten Netzwerkschrank, dessen Breite 19 Zoll nicht überschreitet. Während die Breite vom 19-Zoll-Fachböden genormt ist, gibt es hinsichtlich der Tiefe keine einheitliche Norm. Da grundsätzlich keine Netzwerkinfrastruktur einer anderen gleicht, erfordert jedes einen individuellen Netzwerkschrank bzw. Verteilerschrank. Die einzelnen Bauteile ermöglichen eine flexible Gestaltung.
19-Zoll-Fachboden zum Ausziehen oder fest montiert
Die unterschiedlichen Anforderungen an einen Netzwerkschrank erfordern auch eine flexible Gestaltung eines 19-Zoll-Fachbodens. Je nach Bedarf kann der Fachboden fix am Schrank befestigt oder auch mittels Gleitschiene ausziehbar montiert sein. Fest montierte Fachböden können durch eine Frontmontage in der Tiefe variabel befestigt werden. Die Tiefe der ausziehbaren sowie auch der fest montierten Fachböden kann individuell gewählt werden. Es gibt Fachböden mit Tiefen zwischen 25 und 60 cm (9,8 bis 23,62 Zoll). Die Tiefe eines Fachbodens ist wichtig, wenn hinter den Netzwerkgeräten auch noch Kabel untergebracht werden müssen. Reicht die Tiefe des Fachbodens nicht aus, um alle Kabel zu verstauen, so gibt es auch Netzwerkschränke mit separaten Abteilungen für Kabel und Kabelbäume. Des Weiteren erleichtern die RAL-Farben bei den Netzwerkschränken einen nachträglichen Einbau von Schrankteilen, da die Farbe problemlos nachgekauft werden kann.
Belastbarkeit des 19-Zoll-Fachbodens
Da auf jeden einzelnen Fachboden verschiedene IT-Komponenten platziert werden, sind auch die Anforderungen an die Belastbarkeit der Fachböden unterschiedlich. Daher gibt es den 19-Zoll-Fachboden auch mit variablen Gewichtsbeschränkungen. Die statische Belastbarkeit reicht durchaus bis zu 100 kg pro Fachboden. Insgesamt verfügen Netzwerkschränke über eine sehr hohe Belastbarkeit, da die einzelnen Komponenten der Netzwerkinfrastruktur ein sehr hohes Gewicht erreichen können und auch mehrere Einzelgeräte auf einem Rack Platz haben. Die Belastbarkeit der einzelnen Fachböden muss auf die Belastbarkeit des gesamten Netzwerkschrankes angepasst und abgestimmt werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die räumlichen Gegebenheiten den Belastungen der Netzwerkinfrastruktur entsprechen.
Vorteile der 19-Zoll-Technik
Die genormten Netzwerkschränke ermöglichen einen einfachen Nachkauf von einzelnen Komponenten wie Fachböden. Auf einem Fachboden können Netzwerkgeräte platzsparend untergebracht werden, wobei die Kabelführung zu den einzelnen Patchfeldern sauber und problemlos erfolgt. Ein Netzwerkschrank bietet den Vorteil, dass Unbefugte keinen Zugriff haben und auch unsachgemäße Bedienung vermieden wird. Im Schrank sind die Netzwerkgeräte vor Staub und Wasser geschützt und bleiben daher länger einsatzbereit. Da Netzwerkschränke grundsätzlich aus Stahl oder Stahlblech bestehen, bieten diese auch einen Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Fachböden gibt es für Netzwerkschränke, Serverschränke, Wand- und Tischgehäuse. Neben dem 19-Zoll-Fachboden, der in diesen Schränken und Gehäusen Platz für Netzwerkgeräte bietet, bedarf es auch Fachböden, auf welchen Geräte platziert werden können, die größer sind als 19 Zoll.
|
|