Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 19 Zoll Lüfterboden

  19 Zoll Lüfterboden  (0 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"19 Zoll Lüfterboden"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema 19 Zoll Lüfterboden
^

Lüfterböden für Schalt- und Serverschränke

Die Schalt- und Serverschränke schützen elektronische Komponenten vor mechanischen Einwirkungen, Verschmutzung und aggressiven Medien. Die entstehende Wärme muss abgeführt werden, um Schäden an den elektronischen Komponenten zu vermeiden. Die typische Schranktemperatur sollte zwischen 30 °C und 35 °C liegen. Je nach Schutzart und Ausführung, bieten sich hierfür verschiedene Kühlgeräte und -systeme an.

Lüfterboden, Lüftertraversen und Filterlüfter im Überblick

Eine Variante der Schalt- und Serverschrankkühlung ist die aktive Belüftung und Luftführung im Schrankinneren. Sie sorgt für einen beständigen Luftumsatz, der alle Elektronikteile beständig kühlt. Zu den Filterlüftern gehören die Lüfterböden und Lüftertraversen. Es sind Einschub- oder Einbaulüfter für den Serverschrank. Ihr Einsatzort ist
  • Tür des Serverschrankes für die horizontale Belüftung oder
  • horizontal im Schrank für die lokale Luftführung.
Die Lüfter für die Tür des Serverschrankes werden als Lüftertraverse, Racklüfter oder Lüfterboden bezeichnet. Sie erzeugen einen horizontalen Luftstrom. Eine ähnliche Lüftervariante sind Einschublüfter. Sie enthalten mehrere Lüfterelemente, die horizontal in den Schrank eingebaut werden. Die Einschublüfter unterstützen das Kühlungssystem und sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom.

Tipps für die Auswahl des Lüfterbodens

Die Lüfterböden sind Teil eines Systems, das an die Gegebenheiten des Serverschrankes angepasst werden sollte. Je dichter der Serverschrank mit Elektronikbauteilen bestückt ist, umso wichtiger sind die aktive Wärmeabführung und die gezielte Belüftung einzelner Bereiche. Bei der Auswahl sollte die Berechnung der Verlustwärme beachtet werden. Sie ergibt sich aus
  • Umgebungs- und Schaltschranktemperatur,
  • Schrankoberfläche gemäß VDE 0660-500 oder IEC 890 und
  • Wärmedurchgangskoeffizient des Korpus.
Aus der Verlustwärme lässt sich die benötigte Leistung des Kühlsystems ableiten. Als Teil dieses Systems sollten die Lüfterböden entsprechend dimensioniert werden. Ihre Drehzahl kann temperaturabhängig variieren. Die Elektronikkomponenten sollten von unten mit Luft gekühlt werden. Sie müssen entsprechend montiert und ausgerichtet werden. Auch ist eine zu dichte Bestückung zu vermeiden, um die ausreichende Strömung der Luft zu gewährleisten. Die Lüfteröffnungen müssen dauerhaft frei bleiben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.