Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abwasser Winkelstück

  Abwasser Winkelstück  (803 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abwasser Winkelstück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abwasser Winkelstück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, R 1/2Zoll x R 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Ste...
RS Pro
4993322
ab € 7,26*
pro Stück
 
 Stück
HT Safe Formteil - Bogen DN 50/87 Grad (4 Angebote) 
HT Safe Formteil - Bogen DN 50/87 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar gemäß ...
Ostendorf Kunststoffe
172140
ab € 0,70*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
390.222.14.1
ab € 1,66*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, R 2Zoll x R 2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 2Zoll Gewindegröße 2 = 2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Steckni...
RS Pro
4993388
ab € 36,03*
pro Stück
 
 Stück
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 45° (1 Angebot) 
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 45° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
k.A.
DT373303245
ab € 6,39*
pro Stück
 
 Stück
GEBERIT Silent-Pro Bogen 87,5° DN 50 mm (4 Angebote) 
GEBERIT Silent-Pro Bogen 87,5° DN 50 mm Silent-Pro Bogen 87,5Gr d50mm Verwendungszwecke - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Für...
Geberit
393224141
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
390.224.14.1
ab € 1,90*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, R 3/4Zoll x R 3/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Ste...
RS Pro
4993338
ab € 10,10*
pro Stück
 
 Stück
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 67° (1 Angebot) 
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 67° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
k.A.
DT373303267
ab € 6,34*
pro Stück
 
 Stück
HT Safe Formteil - Bogen DN 110/30 Grad (2 Angebote) 
HT Safe Formteil - Bogen DN 110/30 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar gemäß...
Ostendorf Kunststoffe
175110
ab € 1,28*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 =...
RS Pro
4993079
ab € 16,21*
pro Stück
 
 Stück
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67° (4 Angebote) 
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
k.A.
DT373304067
ab € 0,51*
pro Stück
 
 Stück
HT Safe Formteil - Bogen DN 50/45 Grad (3 Angebote) 
HT Safe Formteil - Bogen DN 50/45 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar gemäß ...
Ostendorf Kunststoffe
172120
ab € 0,51*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 1-1/4Zoll x R 1-1/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 =...
RS Pro
4993350
ab € 21,01*
pro Stück
 
 Stück
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 87,5° (4 Angebote) 
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 87,5° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
k.A.
DT373304087
ab € 0,63*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abwasser Winkelstück
^

Abwasser Winkelstück für die Abwasserinstallation

Die Winkelstücke für die Abwasserinstallation ergänzen die Rohre vor Ort und dichten sie ab. Diese Fittings lenken die Rohre in ihrem Verlauf um. Die Abwasser Winkelstücke werden in verschiedenen Materialien und Winkeln angeboten.

Materialien und ihre Eignung für Abwasser Winkelstücke

Abwasser Winkelstücke nehmen ein Abwasserrohr auf, lenken den Leitungsstrom um und führen ihn in ein zweites Rohr weiter. Die Winkelstücke verändern den Verlauf der Installation. Diese Fittings werden in der der Entwässerungstechnik für Privathäuser, öffentliche Gebäude und Fertigungshallen eingesetzt. Die Winkelstücke sind aus einem der folgenden Materialien gefertigt:
  • Kunststoffe in KG-, HT- oder schallgeschützter Ausführung,
  • Grauguss mit schutzbeschichteter Oberfläche oder
  • Stahl.
Die HT-Kunststoffe bieten umfangreiche Beständigkeiten gegen Säuren, Laugen und sonstige Bestandteile des Abwassers. Sie eignen sich regelhaft für den Einsatz unter Temperaturen bis zu 130 °C. Die HT-Winkelstücke sind schwarz (PE), dunkelgrau (PVC, ABS und ASA) oder in einem hellen Grau gefärbt (PP). Die KG-Winkelstücke sind in einem orangen Farbton gehalten, bieten sich für Temperaturen bis zu 60 °C und große Nennweiten ab 100 Millimetern an. In der schallgeschützten Ausführung entsprechen die Winkelstücke mindestens der DIN 4109. Die Grauguss-Fittings setzen die Anforderungen der DIN EN 877 um und werden in Verbindung mit materialtreuen Rohren eingesetzt. Die Abwasser Winkelstücke aus Stahl bieten sich für die dichte Befestigung der Stahlrohre an.

Auswahltipps nach Winkelmaß und Nennweite der Winkelstücke

Die Abwasser Winkelstücke sind in umfangreichen Varianten erhältlich. Bei der Auswahl der Winkel empfiehlt sich eine Orientierung an der geplanten oder vorhandenen Rohrinstallation vor Ort. Sie gibt die benötigten Anschlussmaße vor. Jedes Abwasser Winkelstück ist mit seiner Nennweite (DN) gekennzeichnet. Für den Abfluss an Waschtischen empfiehlt sich ein DN 40 Winkelstück. Der WC-Anschluss lässt sich regelhaft mit einer Nennweite ab 100 Millimetern bewerkstelligen. Die Grundleitungen im Gebäude benötigen größere Nennweiten bis hin zu 500 Millimetern. Das Winkelmaß muss den Erfordernissen der Entwässerungstechnik entsprechen. So werden beispielsweise zwei Winkelstücke im 45°-Winkel für die Weiterführung einer Fallleitung eingesetzt. Mit einem ungünstig gewählten Winkelstück können Störungen im Abfluss oder Rückstau entstehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.