Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Alu-Etikett

  Alu-Etikett  (5 Angebote unter 28.012.829 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Alu-Etikett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Alu-Etikett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 6,40m, Stahl, nicht haftend (14 Angebote) 
DYMO® Industrie-Prägebänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Mit den DYMO® Industrie-Pägebändern erledigen Sie Beschriftungen schnell, sauber und robust – gleich beim ersten ...
Dymo
32500
ab € 7,20*
pro Stück
 
 Stück
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf silbermetallic (14 Angebote) 
Langlebige, einfach zu bedruckende Schriftbänder für den täglichen Gebrauch zu Hause
Dymo
S0721730
ab € 5,13*
pro Stück
 
 Stück
Universal-Etiketten QuickPEEL Inkjet-Laser-Farbl.-Kop. weiß, 38 x 21,2 mm, 1950Etk. (12 Angebote) 
Universal-Etikett Mit QuickPEEL Abziehhilfe 38x21,2 mm auf DIN A4 Bogen weiss 25 Blatt / 1625 Etiketten Jetzt Mit QuickPEEL Abziehhilfe für einfaches Abziehen und Aufkleben der Etiketten Sicher ges...
Avery
6121
ab € 7,35*
pro 1.950 Etiketten
 
 Packung
Avery
ELA026
ab € 7,27*
pro 200 Etiketten
 
 Packung
Avery
ELA027
ab € 6,96*
pro 100 Bögen
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Alu-Etikett
^

Die Vorteile von Alu-Etiketten

Etiketten erfüllen vor allem im Büroalltag wichtige Funktionen. Da auf ihnen Informationen aufgedruckt werden können, erleichtern diese zahlreiche Arbeitsabläufe. Wenn man Etiketten benötigt, deren Beschriftung für eine lange Zeit halten soll und gleich bleibt, eignen sich Alu-Etiketten sehr gut. Die Aufschrift kann mit Bleistift oder Kugelschreiber angebracht oder auch dauerhaft aufgedruckt werden.
Im Gegensatz zu anderen Materialien besteht bei Alu-Etiketten nicht die Gefahr, dass sich die Schrift verwischt oder „auflöst“. Dabei wird diese, selbst wenn man einen Bleistift dafür verwendet, unverwüstlich in das Aluminium eingeprägt. Dadurch bleibt die Aufschrift auch nach Jahren noch erkennbar und gut leserlich. Da der Text bzw. die Kennzeichnung mit dem Kugelschreiber auf das Aluminium graviert wird, ist es unerheblich, welche Farbe der Schreiber hat. Allerdings sollte bei der Beschriftung darauf geachtet werden, dass die Daten richtig eingeprägt werden, da ein Radieren oder Löschen nicht möglich ist.

Einsatzbereiche von Alu-Etiketten

In vielen betrieblichen Bereichen eignen sich Alu-Etiketten als ideale Beschriftungsmaßnahme. Dies kann im Lager ebenso sein wie in den Arbeitsräumen. Auch im Büro oder im Handel finden diese Anwendung, zum Beispiel zur Kennzeichnung von Regalen. Da diese Etiketten aus Aluminium hergestellt werden, kann man sie auch auf heißen Untergründen einsetzen. Hierbei bleiben die Eigenschaften und Vorteile der Alu-Etiketten erhalten, denn Aluminium ist ein sehr hitzebeständiges Material.
Die Etiketten können mit einem speziellen hitzebeständigen Klebstoff auf den Untergrund angebracht werden. Da die Kennzeichnung in die Etiketten eingeprägt wird, bleiben die Daten auch bei widrigsten Einflüssen erhalten.
Auch in der Fahrzeugindustrie eignen sich Alu-Etiketten sehr gut, zum Beispiel, um im Motorraum Beschriftungen anzubringen. Hierbei stellt sich wieder die Hitzebeständigkeit von Aluminium in den Vordergrund. Werden Etiketten im Außenbereich benötigt, bedient man sich häufig Modellen aus Aluminium, da diesem Material die Witterungseinflüsse nichts anhaben können. Des Weiteren eignen sich sie auch als Erkennungslabel.

Unterschiedliche Ausführungen von Alu-Etiketten

Die verschiedenen Einsatzbereiche von Alu-Etiketten erfordern auch verschiedene Ausführungen. Je nachdem, wo diese Etiketten angebracht werden, sind auch unterschiedliche Montagevarianten möglich. Hierfür werden in erster Linie Acryl-Haftkleber, hitzebeständige Klebstoffe oder auch Schrauben bzw. Drähte eingesetzt. Werden Etiketten für verschiedene Bereiche in einem Betrieb benötigt, bedient man sich bevorzugt Blanko-Etiketten, die auf einer Aluminiumfolie aufgedruckt sind. Da es sich hierbei um leere Etiketten handelt, kann die Beschriftung variabel dem Verwendungszweck angepasst werden.
Im technischen Bereich werden häufig Etiketten benötigt, die nur in wenigen Punkten voneinander abweichen. Hierfür bieten sich Etiketten mit einem Vordruck an, da auf diese lediglich die individuellen Kennzeichen separat geprägt werden müssen. Allgemeine Beschriftungen wie zum Beispiel „Inventarnummer“ oder „Tested by“ befinden sich auf jedem Etikett. In diesen beiden Fällen ist es nur noch erforderlich, die Inventarnummer oder den Namen der Person einzutragen, die den Test durchgeführt hat. Mit diesen standardisierten Alu-Etiketten sind effiziente und schnelle Arbeitsvorgänge in jedem Betrieb möglich, da nicht viel Zeit mit der Kennzeichnung und Beschriftung von Etiketten verbraucht wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.