Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kärcher ansaugrohr
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ansaugrohr

  Ansaugrohr  (81 Angebote unter 28.022.602 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ansaugrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ansaugrohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ansaugrohr, PP, für seripettor 250 mm, 2 Stück (3 Angebote) 
Ansaugrohre seripettor®, PP, 250 mm
Brand
704532
ab € 4,86*
pro 2 Stück
 
 Paket
Ansauggarnitur für Kleintank 990 l ohne Ansaugrohr (1 Angebot) 
Mit Faßanschluß 2" drehbar und 1 Meter Schlauch 1" ölfest
Zuwa
12082410
ab € 78,50*
pro Stück
 
 Stück
Ansaugrohr, PP, für seripettor 500 mm, 2 Stück (3 Angebote) 
Ansaugrohre seripettor®, PP, 500 mm
Brand
704534
ab € 6,91*
pro 2 Stück
 
 Paket
Druckluft Ölpumpe P5.5 940 für Fassmontage, mit Ansaugrohr (1 Angebot) 
Druckluftbetriebene Fasspumpen für verschieden Öle und Fette max. Fördermenge (l) 15,5 l/min max. Fördermenge (m³) 0,93 m³/h max. Förderdruck 43 bar Eingang 1" iG Ausgang 1/2" aG Werkstoff Pumpenge...
Zuwa
P21403
ab € 356,30*
pro Stück
 
 Stück
Ansaugrohr, PP, für seripettor f. Sterilanwendungen, L. 250 mm, O-Ring (3 Angebote) 
Ansaugrohre seripettor®, PP, für Sterilanwendungen, mit O-Ring, PP, 250 mm
Brand
704536
ab € 5,86*
pro Paket
 
 Stück
Ansaugrohr, PP, für seripettor f. Sterilanwendungen, L. 500 mm, O-Ring (3 Angebote) 
Ansaugrohre seripettor®, PP, für Sterilanwendungen, mit O-Ring, PP, 500 mm
Brand
704538
ab € 8,13*
pro Paket
 
 Stück
Ridgid E10722 ANSAUGROHR 165MM Nr. 96855 (2 Angebote) 
E10722 ANSAUGROHR 165MM - Fabrikat: Ridgid
RIDGID
96855
ab € 30,75*
pro Stück
 
 Stück
Ansaugrohr AG 50,80 (2 ″)mm f.Tankanlage 400-1500l (6 Angebote) 
mit 50,80 (2″) mm Außengewinde · Zubehör für Vorrats- und Entsorgungstanks
Rapid
ASR
ab € 37,59*
pro Stück
 
 Stück
KÄRCHER Ansaugrohr System AT D2x5,5 zu Haubeø120 9.985-784.0 (1 Angebot) 
KÄRCHER Ansaugrohr System AT D2x5,5 zu Haubeø120 9.985-784.0
Kärcher
9.985-784.0
ab € 1.808,56*
pro Stück
 
 Stück
ELRING DICHTUNG ANSAUGROHR PASSEND FUER VOLVO 786460 (1 Angebot) 
ELRING DICHTUNG ANSAUGROHR PASSEND FUER VOLVO 786460
Elring
786460
ab € 4,35*
pro Stück
 
 Stück
Ansaugrohr (5 Angebote)
KS Tools
515.1980-R043P
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Sprühpistole Sprühkopf Kunststoff weiß Polyethylen, 28 cm Ansaugrohr, Gewinde 28/410 (1 Angebot) 
für Desinfektionsmittel geeignet Chemikalienbeständigkeit: gut ohne Niveaulinie kann nicht überkopf genutzt werden nicht regelbar Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Dichtungen: PP Sprü...
k.A.
985.000.000
ab € 0,72*
pro Stück
 
 Stück
Fassentnahmesystem Dispensette® Ansaugrohr, FEP, Außendurchmesser 6,9 mm, Länge (2 Angebote) 
Volumengenaues Dosieren direkt aus Groß- und Mehrweggebinden. Montage der Dispensette® an Wand, Stativ oder Labormöbeln möglich. Filter im Fassadapter reduziert die Gefahr einer Verunreinigung hoch...
Brand
704269
ab € 13,88*
pro Paket
 
 Stück
Kärcher 6.988-209.0 Dichtung Ansaugrohr (3 Angebote) 
Kärcher 6.988-209.0 Dichtung Ansaugrohr
Kärcher
6.988-209.0
ab € 56,23*
pro Stück
 
 Stück
Bogen zu Ansaugrohr 90Grad AG 50,80 (2 ″)mm m.Tankwagenkupplung f. (6 Angebote) 
mit 50,80 (2 ″) mm Gewinde und Tankwagenkupplung · Zubehör für Vorrats- und Entsorgungstanks
Rapid
27 108
ab € 74,91*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ansaugrohr
^

Mit einer Pumpe Flüssigkeit über ein Ansaugrohr ansaugen

Wenn man im Bereich der Schlauchtechnik, Rohrtechnik oder Halbzeuge arbeitet, ist die Arbeit mit Rohren unverzichtbar. Rohre sind sehr unterschiedlich, weshalb sie nochmals in einzelne Gruppen wie Ansaugrohre, Flexrohre, Metallrohre, Gewinderohre oder Aluminiumrohre eingeteilt werden können. Ansaugrohre werden genutzt, um ein Medium (Luft oder Wasser, Öl, Benzin) zu einer Pumpe zu führen oder Gefäße aus Kanistern zu befüllen, ohne dass etwas verschüttet wird. Es kann auch ein  Universalspender mit einer Quelle verbunden sein, wie Spender für Desinfektionsmittel oder Seife. Das Ansaugrohr kann daher etwa auch mit einer Ausstoßkanüle versehen sein. Größere Ansaugrohre sind bei Schwimmbädern im Einsatz, wenn das Wasser durch den Filter geleitet wird und unterliegen gemäß DIN EN 13 451-3 strengen Vorschriften. Ansaugrohre für Luftfilter findet man im Bereich der Kfz-Technik.

Das handelsübliche Ansaugrohr in diversen Varianten

Das Ansaugrohr muss sich vom Material her chemisch mit dem Medium vertragen. Kunststoff (PP oder Polypropylen, FEP alias „Fluorinated ethylene propylene“, PTFE bzw. Polytetrafluorethylen) eignet sich für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel, Seifencreme, fließfähige Pflegelotionen, Säuren und Basen sowie Wasser. Metall wie Stahl wird für Kraftstoffkanister für Diesel oder Benzin häufiger bevorzugt. Wird ein Medium nur über eine kleine Strecke bewegt, wie zu einem Handspender, findet man auch Edelstahl als Material, weil es sich auch sterilisieren lässt und sehr gut gegen Korrosion geschützt ist.

Die Verbindung

Das Ansaugrohr ist ziemlich häufig mit einem Außengewinde versehen und kann die Öffnung eines Tanks eingeschraubt werden, um eine dichte Verbindung herzustellen, wie es bei Medien wie Benzin Sinn macht, um den Geruch zu vermeiden. Sollte der Anschluss nicht passen, kommt man mit einem passenden Adapter weiter. Adapter gibt es sogar für Tankwagen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.