Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stahlwille anschweiß-einsteckwerkzeug
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Anschweiß-Einsteckwerkzeug

  Anschweiß-Einsteckwerkzeug  (20 Angebote unter 28.218.970 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Anschweiß-Einsteckwerkzeug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Anschweiß-Einsteckwerkzeug"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Anschweiß-Einsteckwerkzeug Maße 11 x 25 Wkz.Aufn. 14 x 18 L.12mm (36 Angebote) 
brüniert um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert eine Anleitung wird mitgeliefert Materi...
Stahlwille
ab € 18,74*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078720001
ab € 12,95*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7912-00 Einsteck-Anschweißstück SE 9x12 (20 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Stichmaß beachten Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Gedore
7912-00
ab € 24,93*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078721001
ab € 18,19*
pro Stück
 
 Stück
Anschweiß-Einsteckwerkzeug Maße 8 x 14 Wkz.Aufn.9 x 12 L.8mm (37 Angebote) 
brüniert um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert eine Anleitung wird mitgeliefert Materi...
Stahlwille
ab € 15,43*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7918-00 Einsteck-Anschweißstück SE 14x18 (12 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Stichmaß beachten Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Gedore
7918-00
ab € 31,27*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel - Einsteck-Anschweißstück mit Stiftsicherung. brüniert 14x18/11x25 mm 1 (1 Angebot) 
Einsteck-Anschweißstück mit Stiftsicherung, brüniert 14x18/11x25 mm 1875
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
187500000
ab € 27,09*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Anschweißteil 6430D ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm (23 Angebote) 
Lieferung inklusive Feder, Stift und Abdeckung Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Umrechnungstabelle auf Seite 279) Made In ...
Hazet
6430D
ab € 26,30*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Anschweißteil 6430C ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm (23 Angebote) 
Lieferung inklusive Feder, Stift und Abdeckung Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Umrechnungstabelle auf Seite 279) Made In ...
Hazet
6430C
ab € 22,11*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE A64450 Einsteck-Anschweißstück (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Einsteck-Anschweißstück für Direktaufnahme (CP) Basis für individuelle Herstellung von Sondereinsteckwerkzeugen Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10 Einseiti...
Gedore
A64450
ab € 21,90*
pro Stück
 
 Stück
14x18mm Einsteck-Anschweißstück (9 Angebote) 
mit Stiftsicherung brüniert
KS Tools
516.2070
ab € 15,34*
pro Stück
 
 Stück
MATADOR Einsteck-Anschweißstück, 14x18 mm (1 Angebot) 
Einsteck-Anschweißstück Mit Stiftsicherung Zum Anschweißen von Sonderwerkzeugen Anschweißfläche 11 x 25 mm (14x18)
MATADOR
6187 0002
ab € 30,11*
pro Stück
 
 Stück
Anschweiß-Einsteckwerkzeug Maße 15 x 50 Wkz.Aufn.22 x 28 L.24mm (7 Angebote) 
brüniert um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert eine Anleitung wird mitgeliefert Materi...
Stahlwille
ab € 58,21*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
14W
ab € 37,55*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE A64440 Einsteck-Anschweißstück CP kurz (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Einsteck-Anschweißstück für Direktaufnahme (CP) Basis für individuelle Herstellung von Sondereinsteckwerkzeugen Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Gedore
A64440
ab € 12,63*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Anschweiß-Einsteckwerkzeug
^

Anschweiß-Einsteckwerkzeug zur Schaffung dauerhafter Verbindungen erforderlich

Einsteckwerkzeug lässt immer die Wahl des Antriebs zu. Das hängt damit zusammen, dass man den Werkzeugkopf tauschen kann, indem man ihn auf den Vierkant des Werkzeugs steckt. Hierbei gibt es Einsteckwerkzeug für festziehbare und lösbare Verbindungen, die man bei Schrauben und Muttern mit Maulschlüssel-Einsteckwerkzeug oder auch Ringschlüssel-Einsteckwerkzeug bedienen kann. Häufig sind aber wie im Beton-, Stahl- und Brückenbau dauerhafte Verbindungen erforderlich, die man nur durch Anschweißen erhält. Hierbei benötigt man als Gegenstück den passenden Kopf des Anschweiß-Einsteckwerkzeugs.

Zur Form

Das Einsteckwerkzeug besteht zum Werkzeug hin aus einem Vierkant, der in eine entsprechende Vertiefung des Schlüssel gesteckt wird. Im Gegensatz zu einem Maulschlüssel befindet sich auf der vorderen Seite kein Backenmaul, sondern ein kubischer Teil. Diese Form reicht vom Längsschnitt her entweder einem Trapez, einem Dreieck oder einer Stufe. Die Bemaßung erfolgt in Kopfbreite und Kopfstäre für Deutschland metrisch. Sind bei Stufen zwei Werte vorhanden, werden diese oftmals in a und a1 unterschieden.

Zur Verwendung

Im Karosseriebau sind ebenso wie im Beton-, Stahl- und Brückenbau dauerhafte Verbindungen zwischen Bauteilen erwünscht. Eine der Verbindungsmethoden ist das Anschweißen. So können zum Beispiel Anschweiß-Muffen an Beton-Stahl-Drähten von Brücken befestigt werden. Unter Schweißen versteht man das unlösbare Verbinden von Bauteilen unter Zuhilfenahme von Druck und Wärme mit oder ohne weiterer Schweißzusatzwerkstoffe (vgl. DIN EN 14610 oder DIN 1919-100). Das Anschweiß-Einsteckwerkzeug wird oft über einen Vierkant mit dem Werkzeug verbunden.

Die Vorteile

Einsteckwerkzeuge bieten dem Profi bei geringem Platzaufwand die Möglichkeit unterschiedliche Werkzeugköpfe mit verschiedenen Griffen wie Ratsche, Verlängerung oder Drehmomentschlüssel zu kombinieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.