Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Antistatik Spray

  antistatik-spray  (12 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „antistatik-spray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Antistatik Spray"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ambersil 400ml Antistatik-Spray Ableitend Antistatik (1 Angebot) 
Dispenser Typ = Spray Ableitend = Ja Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Ambersil Antistatik-SprayDas Ambersil 400 ml antistatische Spray ist eine spezielle For...
Ambersil
31561-AB
ab € 10,42*
pro Stück
 
 Stück
Velind Antistatikspray 300 ml Keine elektrostatische Aufladung mehr (1 Angebot) 
Vermindert die elektrostatische Aufladung von Kunststoffoberflächen, von Möbeln, Schallplatten, Lampenschirmen sowie Geweben aus Kunstfasern. Vor Gebrauch gut schütteln. Nichtfaserndes Tuch einsprü...
VELIND Aerosol
21058
ab € 3,27*
pro Dose
 
 Dose
Cramolin Antistatik-Spray (2 Angebote) 
Wirksame Vermeidung elektrostatischer Aufladungen. Cramolin Antistatik vermeidet wirksam elektrostatische Aufladungen bei Kunststoffen aller Art. Die Staubanziehung wird deutlich verringert. Unange...
Cramolin
1331411
ab € 3,23*
pro Stück
 
 Stück
Antistatik-Spray - 200 ml Sprühdose (10 Angebote) 
Leitfähiger Flüssigfilm Hauchdünn und transparent Mit Reinigungs-Alkohol Reduziert Oberflächenwiderstände Nicht sichtbar Entfernt Schmutz aller Art ANTISTATIK 100 - bildet einen unsichtbaren Schutz...
HellermannTyton
935-10027
ab € 6,27*
pro Stück
 
 Stück
CRC Industries
83009-AA
ab € 6,14*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO 250ml Spray antistatisch Antistatik Gemäß EN 61340-5-1 (1 Angebot) 
Dispenser Typ = Spray Ableitend = Nein Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
RS Pro
514486
ab € 9,34*
pro Stück
 
 Stück
Techspray
1756-8S
ab € 26,10*
pro Stück
 
 Stück
Electrolube 250ml Spray antistatisch Antistatik Gemäß EN 61340-5-1 (1 Angebot) 
Dispenser Typ = Spray Kapazität = 250ml Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Electrolube AntistatiksprayDer Electrolube 250 ml antistatische Spray ist ein sehr e...
Electrolube
ASA250ML
ab € 8,55*
pro Stück
 
 Stück
KONTAKT CHEMIE Antistatik-Fluid ANTISTATIK 100 Kanister 5 L (3 Angebote) 
ANTISTATIK 100 bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elekrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer A...
CRC Industries
83032-AA
ab € 61,23*
pro Stück
 
 Stück
Silikon-Spray Metallit, Hochlwirksames Universalspray, Antistatik- Impränierspray, 400ml Dose (1 Angebot) 
Silikon-Spray Hochwirksames Universal-Spray, das sowohl als Antistatikspray, Imprägnierspray und Trenn- und Pflegemittel eingesetzt werden kann. Aus reinem Silikon; temperaturbeständig bis +200 °C....
Metallit
396301
ab € 55,06002*
pro 3 Stück
 
 Packung
Antistatik-Spray, 200 ml (1 Angebot) 
Verhindert und beseitigt elektrostatische Aufladungen und die dadurch auftretenden Störungen. Geeignet für Filme, Dias, Bodenbeläge, Computer-Räume, Apparategehäuse, Kunststoffgegenstände, die durc...
neoLab
1-6244
ab € 15,73*
pro Stück
 
 Stück
Chemtronics 400ml Spray antistatisch Antistatik (1 Angebot) 
Dispenser Typ = Spray Ableitend = Nein Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Nicht entflammbar. Reinigungsspray, antistatisch. Nicht entzündlich Antistatisch, r...
Chemtronics
ES1668E
ab € 8,28*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema antistatik-spray
^

Antistatik-Spray gegen die statische Aufladung von Flächen

Ein Antistatik-Spray verhindert eine statische Aufladung von Gegenständen. Es kann auch dazu genutzt werden, die Aufladungsfähigkeit zu verringern. Ein Antistatikum reduziert dabei entweder die Reibung oder es ermöglicht eine bessere Ableitung überschüssiger Elektroladungen. Weiterhin wird ein Anhaften von Staub verhindert, was gerade im Textilbereich wichtig ist.

Anwendungsbereiche des Sprays

Antistatische Stoffe werden für verschiedene Kunststoffflächen genutzt. Hierbei sind vor allem Glas, Stoffe und Mikrofasern die relevanten Einsatzgebiete. Das Antistatik-Spray kann bei Brillen, Acrylglasabdeckungen und bei Sitzbezügen genutzt werden. Des Weiteren kann eine statische Aufladung bei Datenspeichern, Kunststoffgehäusen und Verpackungsfolien verhindert werden.

Wirkung des Sprays

Ein Antistatik-Spray reduziert die Anziehungs- und Abstoßungseffekte, die durch elektrische Ladungen entstehen. Darüber hinaus können durch den Einsatz antistatischer Stoffe plötzliche elektrische Entladungen vermieden werden. Das Entzünden explosiver Mischungen kann unterbunden werden, Staubanziehung bleibt aus und die stehenden Haare können ebenfalls vermieden werden. Ein Antistatik-Spray sollte vor allem bei Materialien genutzt werden, die über einen hohen elektrischen Widerstand verfügen und damit elektrostatische Effekte ermöglichen. Eine positive Begleiterscheinung verschiedener Antistatik-Sprays ist die reinigende Wirkung, die sie auf die Oberfläche haben. Ergänzend kann auch auf ein Antistatiktuch zurückgegriffen werden. Sollen empfindliche Bauteile in ESD-Bereichen gesäubert werden, sollten spezielle ESD-Reiniger gewählt werden.

Oberflächeneignung

Bevor Sie ein Antistatik-Spray kaufen, ist es wichtig zu wissen, für welche Oberflächen es genutzt werden soll. Achten Sie also darauf, dass das Spray für das Material geeignet ist, auf welches es aufgetragen werden soll. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn ein Antistatik-Spray Reinigung, Politur und Antistatik in einem ermöglicht. Diese multifunktionale Eigenschaft ist sehr gut, um in einem Arbeitsgang mehrere Ergebnisse (Säuberung und Entladung) zu erreichen. Ein Antistatik-Spray sollte keinen unnötigen Schmutz verursachen. Achten Sie daher auf den Inhalt des Sprays. Gerade bei Sprühschaum ist es wichtig, dass dieser nicht heruntertropft. Bei antistatischen Stoffen ist außerdem auf die Langwirksamkeit zu achten. Die Antistatik-Lösung sollte sehr schnell trocknen, um die Oberfläche nicht unnötig zu belasten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.