Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aufbodenkanal

  Aufbodenkanal  (81 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufbodenkanal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aufbodenkanal"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GGK 6681 Aufbodenkanal ABK 18x75 Anthrazit RAL7016 (2 Angebote) 
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...
GGK
6681
ab € 16,50*
pro 2 Meter
 
 Stück
Hager
SL1807507030
ab € 8,16*
pro Meter
 
 Meter
Hager
SL1807507021
ab € 8,61*
pro Meter
 
 Meter
Aufbodenkanal Kst stgr 50x13x2000mm RAL7030 BDK1250.1 (6 Angebote) 
Aufbodenkanal Kst stgr 50x13x2000mm RAL7030 BDK1250.1
HKL
ab € 17,58*
pro 2 Meter
 
 Stück
Aufbodenkanal 12 x 50 2 m, mit 3 Kammern, grau (10 Angebote) 
Fußbodenkanal 48 x 14 mm, mit 3 getrennten Kammern, PVC, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis +60 °C, für nachträgliche, problemlose Verlegung von Elektro- oder Telekommunikationsleitungen, ...
REV Ritter
DVE4008297798651
ab € 9,26*
pro 2 Meter
 
 Stück
Aufbodenkanal 18x75mm, grau Unter-(3 Kammern) und Oberteil (1 Angebot) 
trittfester PVC-Aufbodenkanal 18 x 75 mm Unterteil mit 2 Außenkammern für 2 Leitungen bis 8 mm und eine Innenkammer für eine Leitung bis Ø 12 mm mit abgerundetem Oberteil Farbe: grau Länge: 2 m  
Jäger Direkt
773.218
ab € 8,65*
pro Meter
 
 Meter
Hager AKA181250ELN Kabelrinnensystem 2 m Aluminium (8 Angebote) 
Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18 x 125mm eloxiert
Hager
AKA181250ELN
ab € 44,32*
pro Meter
 
 Meter
Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482 (4 Angebote) 
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können...
Dataflex
31.482
ab € 114,50*
pro Stück
 
 Stück
GGK 6649 Aufbodenkanal ABK trend 12x50 Grau RAL7030 (2 Angebote) 
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...
GGK
6649
ab € 4,32*
pro Stück
 
 Packung
Aufbodenkanal Kst stgr 35x12x2000mm RAL7030 BDK1035.1 (7 Angebote) 
Aufbodenkanal Kst stgr 35x12x2000mm RAL7030 BDK1035.1
HKL
ab € 15,83*
pro Stück
 
 Stück
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452 (4 Angebote) 
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können...
Dataflex
31.452
ab € 101,34*
pro Stück
 
 Stück
Hager
SLA180750ELN
ab € 23,05*
pro Meter
 
 Meter
GGK 6680 Aufbodenkanal ABK 12x50 trend Anthrazit RAL7016 (2 Angebote) 
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...
GGK
6680
ab € 13,19*
pro 2 Meter
 
 Packung
Hager
SL1104007030
ab € 3,52*
pro Meter
 
 Meter
Hager
SL1807507035
ab € 8,73*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aufbodenkanal
^

Aufbodenkanal – Schutz vor Kabelschäden und Stolperfallen

Der Aufbodenkanal oder Bodenkanal ist ein Kabelschutz für den Fußboden. Er wirkt mechanischen Einflüssen auf die Kabel entgegen, führt sie auf geradem Weg durch den Raum und verhindert Stolperunfälle. Der Aufbodenkanal ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Die Kabel werden einzeln innerhalb des Kanals geführt.

Aufbodenkanäle im Überblick

Der Aufbodenkanal ist ein Schutzrohr für Kabel, das auf dem Fußboden verlegt wird. Seine Unterseite liegt flach auf dem Boden auf. Der obere Bereich ist leicht gerundet. Im Aufbodenkanal verlaufen einige Führungsspuren, die durch Trennwände voneinander abgegrenzt sind. In diese Bereiche können die Kabel gelegt werden. Der Aufbodenkanal ist im weitesten Sinn eine Kabelbrücke. Häufig werden die Begriffe synonym verwendet. Der Bodenkanal ist meist starrer als eine Kabelbrücke. Beide Schutzkanäle bieten sich für die gleichen Einsatzbereiche an:
  • Kabelführung in Wohnhäusern, Büros und gewerblichen Gebäuden,
  • verhindert Stolperfallen,
  • Schutz vor mechanischen Einwirkungen und
  • professionelle Verlegung mit unauffälligem Design.
Die Aufbaukanäle reduzieren Stolperfallen, die häufig durch im Weg liegende Kabel verursacht werden. Sie senken die Unfallgefahr in Wohnhäusern, Büros oder Fertigungshallen. Die Kanäle schützen vor mechanischen Einwirkungen, die Schäden an den Kabeln verursachen. Sie sind stabil und können betreten beziehungsweise überlaufen werden. Der Aufbodenkanal fügt sich in das Raumdesign ein. Er ist in zurückhaltenden Farben erhältlich und kann der Farbgebung des Fußbodenbelages angepasst werden.

Tipps für die Auswahl des Aufbodenkanals

Die Aufbodenkanäle unterscheiden sich in diesen Merkmalen voneinander:
  • Breite und Länge,
  • Farbe,
  • Anzahl der Trennwände,
  • Werkstoff und
  • Beständigkeiten.
Der Aufbodenkanal wird in unterschiedlichen Breiten angeboten. Die meisten Bodenkanäle sind zwischen zwei und drei Metern lang. Sie werden mit den herstellerspezifischen Befestigungselementen verbunden. Die Farben folgen den typischen Fußbodenfarben, wie grau, blau oder schwarz. Die Anzahl der Trennwände bietet eine Orientierung zur Zahl der verlegbaren Elektrokabel. Der Werkstoff des Aufbodenkanals ist Kunststoff oder Gummi, mit den jeweiligen Beständigkeiten. Die Befestigung erfolgt durch Verschrauben oder Kleben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.