Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bartscher backwarenfritteuse
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Backwarenfritteuse

  Backwarenfritteuse  (7 Angebote unter 28.009.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Backwarenfritteuse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Backwarenfritteuse"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Backwarenfritteuse Elektro FPE 1815 (4 Angebote) 
Backwarenfritteuse Elektro FPE 1815 Produktdetails: Maße: B 700 x T 580 x H 250 mm Beckengröße: B 650 x T 390 x H 130 mm Beckeninhalt: 21 Liter Korbgröße: B 630 x T 365 x H 70 mm Anschlusswert: 6,8...
Bartscher
101412
ab € 1.438,80*
pro Stück
 
 Stück
Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S (4 Angebote) 
Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S Produktdetails: Maße: B 1050 x T 580 x H 250 mm Beckengröße: B 1000 x T 390 mm x H 220 mm Beckeninhalt: 35 Liter Korbgröße: B 970 x T 365 x H 70 mm Anschlusswert...
Bartscher
101413
ab € 1.803,34*
pro Stück
 
 Stück
Backwarenfritteuse Gas FPG 18 (4 Angebote) 
Backwarenfritteuse Gas FPG 18 Produktdetails: Maße: B 700 x T 580 x H 250 mm Beckengröße: B 600 x T 350 x H 120 mm Beckeninhalt: 20 Liter Korbgröße: B 580 x T 320 x H 70 mm Anschlusswert: 12 kW
Bartscher
1014113
ab € 1.873,36*
pro Stück
 
 Stück
Backwarenfritteuse, 1 Becken 16 Liter (4 Angebote) 
Backwarenfritteuse, 1 Becken 16 Liter Produktdetails: Korbgröße B 475 x T 245 x H 80 mm Maße: B 540 x T 450 x H 370 mm Anschlusswert: 9 kW / 3 NAC 400 V
Bartscher
101530
ab € 549,77*
pro Stück
 
 Stück
Backwarenfritteuse, 1 Becken 30 Liter (4 Angebote) 
Backwarenfritteuse, 1 Becken 30 Liter Produktdetails: Korbgröße: B 585 x T 445 x H 80 mm Maße: B 670 x T 650 x H 370 mm Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V
Bartscher
101560
ab € 832,87*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher Backwarenfritteuse BF 30E OU | Abgerundete Ecken ,Ablasshahn mit (4 Angebote) 
Bartscher Backwarenfritteuse BF 30E OU | Abgerundete Ecken ,Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung | Maße: 66 x 65 x 980 cm. Backwarenfritteuse BF 30E OU | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Ablassha...
Bartscher
101535
ab € 1.165,79*
pro Stück
 
 Stück
NEUMÄRKER Elektro-Backwarenfritteuse 16 Liter 540x450x370 mm Becken 16 Liter - (1 Angebot) 
NEUMÄRKER Elektro-Backwarenfritteuse 16 Liter 540x450x370 mm Becken 16 Liter - Stahlnetzkorb - Sicherheitsthermostat - Ein-/Ausschalter - Kontrollleuchten - Fettablauf - Korb 475x245x80 mm - 400 V ...
Ernst Neumärker
00-00144
ab € 832,92*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Backwarenfritteuse
^

Fettbackgerät – Die praktische Fritteuse für Backwaren

Viele Backwaren wie Apfelküchlein, Berliner oder Striezel werden in flüssigem Fett gebacken. Früher erhitzte man dafür reichlich Fett in einem Topf und gab die Backwaren hinein. Fritteusen sind für diesen Zweck  sehr viel komfortabler, effektiver und sicherer. Mittlerweile gibt es spezielle Backwarenfritteusen für die Zubereitung von Krapfen, Berlinern, Apfelküchlein und allen anderen Backwaren, die in flüssigem Fett zubereitet werden. Es kann sich dabei um Elektro-Fritteusen oder um gasbetriebene Varianten handeln.

 Die Unterschiede zu anderen Fritteusen

Im Gegensatz zu Standard-Fritteusen, die in nahezu jedem Imbiss zu finden sind, sind Fettbackgeräte auf Lebensmittel mit einem geringen Wasseranteil ausgerichtet. Sie besitzen häufig keine Kaltzone, sondern nur eine Garzone. Eine Kaltzone ist allerdings von Vorteil, da mit ihr ein Verbrennen der Rückstände vermieden wird und das Fett nicht so oft gewechselt werden muss. Auch ist das Becken sehr niedrig, dafür großflächig und wird entweder mit Gas oder elektrisch beheizt.

Sicherheit

Das Fett wird zum Teil auf bis zu 180 Grad erhitzt und kann schwere Verletzungen verursachen. Wie bei normalen Fritteusen muss deshalb auch bei diesen Geräten auf höchste Sicherheit geachtet werden. Die Körbe dürfen nur langsam und vorsichtig in das heiße Fett getaucht werden. Für Sicherheit beim Herausnehmen sorgen die  Haltevorrichtungen, an denen die Körbe eingehängt werden. Zusätzlich ist es vorteilhaft, eine Korbablagefläche seitlich anzubringen. Darauf lässt sich  der Korb sicher abstellen und das Fett kann abtropfen. Die Temperatur lässt sich bei den Geräten manuell regeln, viele Modelle sind allerdings mit Sicherheitsthermostaten ausgestattet. Um das Fett einfach und sicher austauschen zu können, befindet sich an  Fettbackgeräten mit einer Füllmenge von mehr als 5 Liter eine  Ablassvorrichtung. Das ist in der Regel ein Hahn oder Schieber mit einem Ventil. Das Fett darf nur im erkalteten Zustand abgelassen und ausgetauscht werden, da hier eine besondere Gefahr besteht.

Der richtige Aufstellungsort des Fettbackgeräts

Fettbackgeräte müssen wie alle Fritteusen standfest auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden. Sie sollten so platziert sein,  dass Raum für leichte Bedienung und Reinigung bleibt. Auch sollten sie nicht im Durchgangsbereich aufgestellt werden, sondern in Bereichen, die mindestens 1,5 Quadratmeter Bewegungsfläche für die Mitarbeiter bieten. Werden mehrere Geräte nebeneinander aufgestellt, ist auch hier ein Sicherheitsabstand von ca. 90 cm zwischen den Geräten einzuhalten. Für dauerhafte Sicherheit und einwandfreie Funktion sollten Fettbackgeräte regelmäßig von Fachleuten geprüft und gewartet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.