Kleinlüfter MiniVent M1, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. ...
HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung und integriertem Nachlauf. Nachla...
Kleinraumventilator M1/150 0-10VKleinlüfter MiniVent M1/150 0-10V mit energiesparendem EC-Motor, stufenlos regelbar (50-260m³/h). Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auc...
Kleinraumventilator M1150Kleinlüfter MiniVent M1/150 mit energiesparendem EC-Motor, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen (260/220 m³/h) . Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 übera...
Kleinlufter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen ( 260/220 m?/h), energiesparendem EC-Motor und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Zeitfunktion ist...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben gerichtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die schmutzige Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorl...
HELIOS Ventilator-Einsatz 60/35 m³/h ELS-VN 60/35, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung mit integriertem Nachlauf, Nachlaufz...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. St...
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe ode...