Übersicht | "Bandschleifmaschine"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 531,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.821,53* pro Stück |
| |
Bandschleifer, 1200 W, 100 mm T41200BS (1 Angebot) 490239 Kraftvoller 1200-W-Motor (10 A) mit stufenloser Drehzahlregelung für schnellen Materialabtrag. 100 x 156 mm große Schleiffläche. Bandlaufjustierung sorgt für die genaue Ausrichtung des Schle... |
|
ab € 178,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 229,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.779,40* pro Stück |
| |
Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 (5 Angebote) Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 Der Einhell Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 ist ein 380 Watt starker Helfer mit Band- und Tellerschleiffunktion und verfügt über eine schwenkbare Bandschle... |
|
ab € 98,22* pro Stück |
| |
|
Holzmann Maschinen BT75_230V |
ab € 87,83* pro Stück |
| |
|
Holzmann Maschinen BT46_230V |
ab € 163,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.631,22* pro Stück |
| |
Stand-Bandschleifer TC-US 350 (6 Angebote) Stand-Bandschleifer TC-US 350 Der Einhell Stand-Bandschleifer TC-US 350 verfügt bei 350 Watt Leistung über eine Schleifband- und Schleifscheibenfunktion. Der Kombischleifer bietet eine sehr hohe Ab... |
|
ab € 60,13* pro Stück |
| |
FEIN Längsschleifmaschine GRIT GILSGIB, 79023500403 (6 Angebote) 79023500403, Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation. Produktstärken: Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.Bandsc... |
|
ab € 4.789,20* pro Stück |
| |
FEIN Flächenschleifmodul GRIT GIL, 79024800403 (7 Angebote) 79024800403, Flächenschleifmodul zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien. Produktstärken: Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.Bandschleifer trotz mon... |
|
ab € 2.650,94* pro Stück |
| |
FEIN Längsschleifmaschine GRIT GILS, 79025100403 (6 Angebote) 79025100403, Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation. Produktstärken: Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.Bandsc... |
|
ab € 6.796,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 178,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 660,39* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bandschleifmaschine | | | Bandschleifmaschinen für eine präzise Bearbeitung von Holzoberflächen
Elektrische Bandschleifmaschinen sind schwere Werkzeugmaschinen, die in sehr kurzer Zeit viel Holz abtragen, so dass Rauware optimal geglättet werden kann. Wenn die Möglichkeit besteht, den Bandschleifer auf eine Werkbank sicher zu montieren, dann ist das exakte Formen von Werkteilen ebenfalls durchführbar. Für die Kunsttischlerei sind diese Maschinen aber gänzlich ungeeignet. Die Bandschleifer eignen sich besonders, um sehr große Flächen zu schleifen. Sie sind an Holz- oder Kunststoffflächen einsetzbar, arbeiten aber auch an Aluminium. Wenn Holz- oder Furnierkanten bearbeitet werden sollen, ist eine Kantenschleifmaschine die optimale Wahl, eine Flachschleifmaschine ist vor allem für das Bearbeiten von ebenen Flächen gut geeignet.
Schleifbänder
Ein Bandschleifer besteht aus zwei Rollen, über die ein Schleifband gespannt ist. Während die hintere Rolle mittels Elektromotor angetrieben wird um ein konstantes Laufen des Schleifbandes zu garantieren, ist die vordere Rolle für die Regulation des Bandes gedacht. Sie ist frei verstellbar und steuert die Spannung und den Geradelauf des Schleifbandes. Zwischen den beiden Rollen liegt eine metallene Auflage, die das Schleifband auf das zu bearbeitende Werkteil drückt. Je nach Maschinen- und Herstellertyp variiert die Breite der Schleifbänder zwischen 50 und 100 mm. Verbrauchte oder beschädigte Bänder können komplikationslos ausgetauscht werden. Um das Auswechseln zu ermöglichen, muss nur der Spannhebel an der Seite gelöst werden. So wird der Abstand zwischen den beiden Rollen verringert und das Band kann aus dem Bandschleifer entfernt werden.
Handgriffe und Staubabsaugung
Zum Führen des Gerätes sollten Hauptgriff und Zusatzgriff verwendet werden. Schalter sowie Schalterarretierung sind auf dem Hauptgriff platziert. Einen sicheren Umgang mit der Maschine gewährleistet der Zusatzhandgriff, welcher sich an der vorderen Seite des Schleifers befindet. Das gefahrlose Auf- und Absetzen der Bandschleifmaschine auf die Werkoberfläche ist somit garantiert. Um der großen Staubmenge Herr zu werden, sind alle Geräte mit einem Absauganschluss versehen. So kann der Bandschleifer entweder an einen herkömmlichen Staubsack oder an einem Industriestaubsauger angeschlossen werden.
Leerlaufgeschwindigkeit und Dauerbetrieb
Die Leerlaufgeschwindigkeit der meisten Bandschleifmaschinen liegt zwischen 180 und 360 m/min. Bandschleifmaschinen für den professionellen Gebrauch können dagegen eine Geschwindigkeit von bis zu 450 m/min erreichen. Diese Profi-Geräte sind zusätzlich mit einer variablen Geschwindigkeitssteuerung ausgestattet. Von Vorteil ist nicht nur das Einstellen der Geschwindigkeit, auch der Gebrauch des Dauerbetriebs stellt eine wichtige Funktion dar. Um den Dauerbetrieb zu starten muss lediglich einmal auf die Schalterarretierung gedrückt werden, erst bei zweimaligem Drücken schaltet sich die Bandschleifmaschine wieder aus.
|
|