Übersicht | "Batterieklemme"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Quality Batteries Q1005981 |
ab € 9,99* pro 2 Stück |
| |
|
k.A. H 80 SCHWARZ VOLLISOLIERT |
ab € 1,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,75* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 20 A, 61,9 mm, BU-27 (7 Angebote) Batterieklemme, BU-27, Mueller Die BU-27 ist eine universell einsetzbare Stahlklammer. Kompatibel mit BU-29 flexiblen PVC-Isolatoren. Zum Anschluss an Drähte bis zu 12 AWG durch Crimp- oder Schraub... |
Mueller Electric Company BU-27 |
ab € 0,67* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 20 A, BU-50C (6 Angebote) Batterieklemme, BU-50C, Mueller Die BU-50C ist eine Zählerklemme aus massivem Kupfer mit einer Nadel zum Durchstechen der Isolierung aus massivem Kupfer. Nützlich für die Prüfung von Spannung und S... |
Mueller Electric Company BU-50C |
ab € 2,04* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 20 A, BU-51C (6 Angebote) Batterieklemme, BU-51C, Mueller Messgeräteprüfclip ohne Isolationsdurchstechungsnadel. Features * Backe geöffnet (12,7 mm) max * Material: Massives Kupfer |
Mueller Electric Company BU-51C |
ab € 1,58* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 25 A, 72,2 mm, BU-24APN (7 Angebote) Batterieklemme, BU-24APN, Mueller Die BU-24APN ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren. Zum Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG durch Crimp- oder Schraubverbindung. |
Mueller Electric Company BU-24APN |
ab € 1,11* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 25 A, 72,2 mm, BU-24APS (5 Angebote) Batterieklemme, BU-24APS, Mueller Die BU-24APS ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Durch den Clip ist ein "+" eingestanzt. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren. Zum Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG d... |
Mueller Electric Company BU-24APS |
ab € 1,25* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 40 A, 61,1 mm, BU-27CG (6 Angebote) Batterieklemme, BU-27CG, Mueller Die BU-27CG ist eine Geophonklemme aus Kupfer, die zum Anbringen an Seismographenringen verwendet wird. Sie kann an Drähte bis zu 12 AWG über eine Crimp- oder Schra... |
Mueller Electric Company BU-27CG |
ab € 1,38* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 300 A, 165 mm, schwarz, BU-102BK-0 (6 Angebote) Kelvin-Batterieklemme, BU-102BK-0, Mueller Die BU-102BK-0 ist eine hochbelastbare, isolierte Kelvin-Klemme mit elektrisch voneinander isolierten Klemmbacken, die sich ideal für 4-Draht-Widerstandsp... |
Mueller Electric Company BU-102BK-0 |
ab € 21,65* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 75 A, 76,2 mm, BU-25C (6 Angebote) Batterieklemme, BU-25C, Mueller Die BU-25C ist eine kleine, massive Kupferklemme für die Automobilindustrie. Kompatibel mit BU-26 flexiblen PVC-Isolatoren. Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG über Cr... |
Mueller Electric Company BU-25C |
ab € 2,90* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 40 A, 61,1 mm, BU-27C (6 Angebote) Batterieklemme, BU-27C, Mueller Die BU-27C ist eine universell einsetzbare Kupferklemme. Kompatibel mit BU-29 flexiblen PVC-Isolatoren. Anschluss an Drähte bis zu 12 AWG durch Crimp- oder Schraubve... |
Mueller Electric Company BU-27C |
ab € 1,48* pro Stück |
| |
Isolierung für Batterieklemme, rot (4 Angebote) Isolator, BU-26-2, Mueller Electric Der BU-26-2 wird für die elektrische Isolierung von Klemmen der Serien BU-24 und BU-25 verwendet. |
Mueller Electric Company BU-26-2 |
ab € 0,832* pro Stück |
| |
Batterieklemme, 40 A, 76,2 mm, BU-25 (7 Angebote) Batterieklemme, BU-25, Mueller Die BU-25 ist eine kleine Autoklammer aus Stahl. Kompatibel mit BU-26 flexiblen PVC-Isolatoren. Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG durch Crimpen oder mitgelieferte 8-3... |
Mueller Electric Company BU-25 |
ab € 0,95* pro Stück |
| |
|
Mueller Electric Company BU-26-0 |
ab € 1,07* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Batterieklemme | | | Die Batterieklemme sorgt für den richtigen Kontakt
Batterieklemmen können unter anderem eingesetzt werden, um 12-Volt-Bleiakkumulatoren mit einem Ladegerät oder elektrischen Verbrauchern zu verbinden. Grundsätzlich haben Sie hier die Wahl zwischen verschraubbaren Batterieklemmen und schnell und einfach anzubringenden und lösbaren Klemmen, wie diese zum Beispiel bei Ladegeräten zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind aber auch Batterieklemmen mit einem sogenannten Schnellverschluss erhältlich, welche ein Anbringen und Lösen der Batterieklemme ohne zusätzliches Werkzeug ermöglichen.
Die Kabelverbindung zu den Batterieklemmen
Sogenannte Polklemmen, die an die entsprechende Batterie durch Verschraubungen angebracht werden, sind in der Regel für höhere Stromstärken ausgelegt. Meistens erfolgt hier auch die Verbindung zum Stromkabel durch eine Verschraubung, um einen sicheren Kontakt auch bei stärkeren Zuleitungen und höheren Stromstärken zu gewährleisten. Diese Batterieklemmen werden zum Beispiel eingesetzt, um die Fahrzeugbatterie mit der kompletten Fahrzeugelektrik dauerhaft zu verbinden. Nur vereinzelt werden hier für die Verbindungen zu den Anschlusskabeln andere Verbindungsarten, wie beispielsweise Lötverbindungen, eingesetzt. Batterieklemmen, wie diese beispielsweise bei Ladegeräten zum Einsatz kommen, werden in der Regel mit dem Anschlusskabel verlötet, wodurch eine feste und sichere Verbindung gewährleistet werden soll. In wenigen Fällen werden diese häufig auch als Ladezangen bezeichneten Batterieklemmen mit dem Kabel durch eine Klemmverbindung verbunden.
Unisolierte, teilisolierte und vollisolierte Batterieklemmen
Bei den Polklemmen kommen meistens unisolierte Batterieklemmen zum Einsatz. Häufig ist es so, dass an den Batterien zusätzliche Abdeckungen (häufig nur beim Pluspol der Batterie) angebracht werden, um einen Kurzschluss zu verhindern. Ladezangen, also schnell und einfach anzubringende und zu lösende Batterieklemmen, sind hingegen in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Teilisolierte Batterieklemmen beispielsweise besitzen in der Regel nur Isolierungen an den Griffen. Vollisolierte Batterieklemmen werden gerne bei Überbrückungskabeln eingesetzt, um versehentliche Kurzschlüsse bei der Starthilfe bzw. beim Fremdstarten von Fahrzeugen zu vermeiden.
Batterieklemmen für den Pluspol und den Minuspol der Batterie
Beachten Sie beim Kauf der Batterieklemmen unbedingt, ob diese für den Plus- oder den Minuspol einer Batterie geeignet sind. Die Plus- bzw. Minuspole von Autobatterien besitzen unterschiedliche Durchmesser, um ein Vertauschen der Batterieklemmen zu unterbinden.
Hinweise zu den maximalen Stromstärken
In den Artikelbeschreibungen der Batterieklemmen finden Sie Angaben zu den maximalen Stromstärken. Diese sind vor allem bei den Ladezangen sehr wichtig. Werden diese Stromstärken überschritten, erwärmen sich die Batterieklemmen. Im Laufe der Zeit können die eingesetzten Federn die Batterieklemmen nicht mehr richtig am Batteriepol halten. Unsichere Kabelverbindungen und Funkenbildungen sind die Folge.
|
|