Übersicht | "Bauhalogenstrahler"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Mobillicht 400W (14 Angebote) Mobillicht 400W, Halogen 2,0m Anschlusskabel mit Verstellbügel, schwarz |
|
ab € 15,06* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw f.500W 8530041000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw f.500W 8530041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP54, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumrefl... |
Willy Meyer+Sohn 8530041000 |
ab € 104,43* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse II, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Al... |
Willy Meyer+Sohn 8560061000 |
ab € 118,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 196,95* pro Stück |
| |
Halogenstrahler mit Stativ 400W (10 Angebote) Halogenstrahler mit Stativ 400W höhenverstellbar bis 2m, Aluminium IP44, 2m H05RN-F 3G1,0 verwendbar im Aussenbereich wideranschließbar |
|
ab € 35,67* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer unbesch. 1000W 8535091000 (9 Angebote) Halogen-Scheinwerfer unbesch. 1000W 8535091000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Str... |
Willy Meyer+Sohn 8535091000 |
ab € 106,82* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw 500W schutzisol. 8560041000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw 500W schutzisol. 8560041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse II, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Al... |
Willy Meyer+Sohn 8560041000 |
ab € 117,76* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumref... |
Willy Meyer+Sohn 8509061000 |
ab € 73,28* pro Stück |
| |
|
Willy Meyer+Sohn 8539045000 |
ab € 103,74* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw eds 500W 8539041000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw eds 500W 8539041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumre... |
Willy Meyer+Sohn 8539041000 |
ab € 81,94* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer unbesch. eds 500W 8539091000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer unbesch. eds 500W 8539091000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor ... |
Willy Meyer+Sohn 8539091000 |
ab € 67,73* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw st 500W 8509041000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw st 500W 8509041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumref... |
Willy Meyer+Sohn 8509041000 |
ab € 70,48* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer unbesch. 1500W 8536091000 (8 Angebote) Halogen-Scheinwerfer unbesch. 1500W 8536091000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Str... |
Willy Meyer+Sohn 8536091000 |
ab € 117,21* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer unbesch. st 500W 8509091000 (8 Angebote) Halogen-Scheinwerfer unbesch. st 500W 8509091000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Alumin... |
Willy Meyer+Sohn 8509091000 |
ab € 58,75* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer unbesch. f.500W 8530091000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer unbesch. f.500W 8530091000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP54, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor St... |
Willy Meyer+Sohn 8530091000 |
ab € 92,54* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bauhalogenstrahler | | | Bau-Halogenstrahler für die Arbeitsplatzbeleuchtung
Halogenstrahler sind für ihre hohe Lichtstärke bekannt. Sie eignen sich, je nach Ausführung und Leistung, als Leuchten für fast alle Gebiete, wo es auf eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ankommt. Bau-Halogenstrahler sind mit unterschiedlichen Leistungswerten erhältlich. Kleinere Modelle mit Leistungen von 120 Watt geben bereits eine enorme Lichtstärke ab. Wo größere Flächen ausgeleuchtet werden sollen und daher höhere Leistungen benötigt werden, stehen Halogenstrahler mit Leistungen bis hin zu 1500 Watt zur Verfügung. Neben einer entsprechenden Lichtleistung kommt es aber besonders beim Einsatz auf dem Bau auch auf eine hohe Robustheit des Halogenstrahlers an. Dies fängt bereits beim Kabel für die Stromversorgung an und hört beim Strahler selbst auf. Ein vor dem Strahler angebrachtes Schutzgitter beispielsweise sorgt dafür, dass die Lampe auch beim rauen Einsatz auf dem Bau unbeschädigt bleibt. Ein stabiles Fußgestell oder Stativ sorgt wiederum für den sicheren Stand des Halogenstrahlers auch auf unebenen Stellflächen.
Die Leistung des Halogenstrahlers
Halogenstrahler sind mit vielen unterschiedlichen Leistungswerten erhältlich. Beim Einsatz sollte darauf geachtet werden, dass die Strahler wegen der hohen Leistungen auch eine enorme Menge an Wärme produzieren. Werden mehrere Strahler mit sehr hohen Leistungen benötigt, sollte auch auf eine ausreichende Dimensionierung der elektrischen Leitungen geachtet werden.
Alternativen zu Halogen-Leuchtmitteln
Baustrahler sind inzwischen auch mit LED-Leuchtmitteln oder Energiesparlampen erhältlich. Neben einer geringeren Leistungsaufnahme bieten sie den Vorteil einer wesentlich geringeren Wärmeentwicklung als herkömmliche Halogenstrahler. Allerdings sollte auch beachtet werden, dass Baustrahler mit alternativen Leuchtmitteln meistens eine geringere Lichtleistung besitzen als herkömmliche Halogenstrahler. Besonders gilt dies für mit LEDs bestückte Baustrahler. Hinweise zur Lichtstärke geben hier die Angaben in Lumen. Der Regel werden mehrere tausend Lumen erforderlich sein, um eine ausreichende Lichtstärke sicherzustellen. Strahler mit Energiesparlampen werden häufig mit der vergleichbaren Leistung entsprechender Halogenstrahler versehen, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.
Hinweise zur Schutzart
Halogenstrahler für den Einsatz auf dem Bau sollen natürlich gewissen Einflüssen von außen standhalten. Deshalb ist hier die Schutzart sehr wichtig. Diese gibt Aufschluss darüber, welchen Schutz das Gehäuse des Strahlers gegen Fremdeinwirkungen wie Staub, Schmutz und Nässe bietet. Die Schutzart besteht aus den Buchstaben IP sowie zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz des Strahlers gegenüber Fremdkörpern, Staub und Berührung. Die zweite Ziffer gibt Aufschluss darüber, wie gut das Gehäuse den Strahler vor Nässe schützt. Bau-Halogenstrahler mit der Schutzart IP44 stellen das Minimum beim Einsatz auf dem Bau dar.
Akkustrahler als kabellose Alternative
Mit Akkus betriebene Baustrahler stellen eine gute Alternative dann dar, wenn beispielsweise am Arbeitsplatz kein elektrischer Strom zur Verfügung steht. Außerdem ist kein störendes Kabel vorhanden. Beim Kauf sollte allerdings die Kapazität des eingebauten Akkus beachtet werden, um eine ausreichende Betriebsdauer sicherstellen zu können.
|
|